カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
    • 用途別電球(1)
  • パソコン/周辺機器(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(7)
  • TAKEGAWA(武川)(4)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • スズキ(23)
  • フォーカス(FOCUS)(1)
  • POLARG(2)
  • エスコ(3)
  • DAIKO(大光電機)(36)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ENDO(遠藤照明)(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • CIO(10)
  • ハリケーン(9)
  • KITACO(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • MOTTERU(6)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • TRACO POWER(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v35w」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット球 T20E12 35V 5W オーム電機

    パイロット球 T20E12 35V 5W

    オーム電機
    179税込197
    1個
    欠品中
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20クリア定格35V5W全高(mm)48口金12直径(mm)20
  • USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイト オーム電機

    USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイト

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時)。 くるっと収納。 持ち運びに便利。 超急速充電PD対応 ※Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です。 Type-A×2、Type-C×2。 耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
    質量(g)136定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD35W)単独使用時】DC5V/3A9V/3A 12V/2.92 A15V/2.33A 20V/1.75A【PPS規格対応】DC4.5-11V/3Aコード長さ(cm)約45出力端子USB Type-A×2 Type-C×2定格入力AC100-240V 0.8A 50/60Hz直径×高さ(mm)87×29(コード長除く)
  • USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ブラック オーム電機

    USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ブラック

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時)。くるっと収納。持ち運びに便利。超急速充電PD対応 。Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です。Type-A×2、Type-C×2。耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
    ブラック質量(g)136規格PPS規格対応寸法(Φ×高さH)(mm)87×29(コード長除く)定格出力Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、Type-C(PD35W)単独使用時:DC5V/3A・9V/3A・12V/2.92A・15V/2.33A・20V/1.75Aコード長さ(cm)約45出力端子USB Type-A×2、USB Type-C×2定格入力AC100-240V 0.8A 50/60Hz
12v15w電球特集