カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KSフィルター(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NAKANO(4)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- いけうち(5)
- シグマ光機(17)
- スバル(4)
- スリーボンド(2)
- テンパール工業(4)
- ニッサン(5)
- パオック(5)
- ホンダ(3)
- マキタ(2)
- 東洋技研(3)
- 椿本チエイン(2)
- 近畿製作所(1)
- ブランドをもっと見る

結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥979税込¥1,0771袋(6本)当日出荷から翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。RoHS適合品材質ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
結束バンド ワイドロックタイ 1530mm 白 6本入
オーム電機¥879税込¥9671袋(6本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)1530×9.0結束径(Φmm)190~460ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら