カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 日動工業(51)
  • オジデン(大阪自動電機)(49)
  • エスコ(13)
  • サンワサプライ(8)
  • 長岡特殊電線(8)
  • 富士電線工業(7)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(7)
  • ナリカ(6)
  • 共立機巧(5)
  • 東芝キヤリア(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • タイカツ(4)
  • SIEMENS(4)
  • SK11(4)
  • シンフォニアテクノロジー(3)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2芯0.75」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機

    コード付レセプタクル(ソケット)

    オーム電機(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コードつきソケットです。増設や自作照明に。
    材質(本体)磁器定格電圧(V)125コード長さ(m)1.5定格電流(A)3使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
  • 中間ロータリースイッチ 平行線専用 オーム電機

    中間ロータリースイッチ 平行線専用

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷
    スイッチを回して切り替えます。 コードに増設できます。 300ワットまで
    定格3A-250V適合電線より線0.75mm2(0.18mm×30芯)
  • 角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付) オーム電機

    角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付)

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
    定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
  • スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット オーム電機

    スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット

    オーム電機(3件のレビュー)
    558税込614
    1個
    当日出荷
    材質(本体)難燃樹脂定格6A-125V口金E26適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
  • 磁器レセップ スイッチ付 オーム電機

    磁器レセップ スイッチ付

    オーム電機
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    熱に強い磁器製です。 ロータリー式中間スイッチ付き。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまで
    コード長さ(m)1.5
  • 引掛シーリングボディー&キャップセット オーム電機

    引掛シーリングボディー&キャップセット

    オーム電機(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ロックでしっかりと固定できます 天井固定用のネジが付いています 接地側(W)表示付き
    定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
  • 照明器具用プラグ付コード オーム電機

    照明器具用プラグ付コード

    オーム電機
    789税込868
    1個
    当日出荷
    棒端子付きで加工がいりません。 7A-125V。 700ワットまで
    仕様棒端子:TC-1.25-20(ニチフ)、絶縁キャップ:VC-1.25(ニチフ)VC-1.25(ニチフ)使用電線ビニール平行線(VFF)0.75mm2×2芯 1.5メートル
  • スピーカーコード 0.75mm? 10m 赤黒 極性判別用 オーム電機

    スピーカーコード 0.75mm? 10m 赤黒 極性判別用

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    色違いコードのため、「+」「-」を判別するのに便利です。
    区分0.18mmx30芯、0.75mm2長さ(m)10
  • 自動巻取りフィルター オーム電機

    自動巻取りフィルター

    オーム電機
    74,980税込82,478
    1本
    10日以内出荷
    長さ(m)4.5定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電力(W)2.5接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A捕集効率(%)35色(本体)定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)初期圧損(Pa)8.1