カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 一般直管蛍光灯(1)
- 丸型蛍光灯(2)
- LED蛍光灯(1)
絞り込み
電球の種類
LED(1)
蛍光灯(3)
種別
- 20W形(2)
- 30W形/30W形(2)
- 30W形/32W形(2)
- 30W形/40W形(2)
- 32W形/40W形(2)
点灯形
- グロースタータ形(FL)(2)
光色
昼光色(4)
昼白色(2)
定格電力(W)
- 10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(2)
口金
- G10q(2)
- G13(1)
G10q・G13
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- HotaluX(ホタルクス)(9)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 東芝ライテック(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- SOURIAU(3)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- DiodesZetex(1)
- アイネックス(1)
「20型18w」の検索結果

三波長形直管蛍光ランプ20W形
オーム電機(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷さわやかな明かりで長寿命10000時間。種別20形長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ
オーム電機(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から翌々日出荷白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット
オーム電機(15件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1セット当日出荷白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)8000色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯
直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED