カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • 標準/平刃プラグ(キャップ)(2)
    • 引掛プラグ(キャップ)(1)
    • 標準/平刃ボディ(ソケット)(1)
    • 引掛ボディ(ソケット)(1)
  • 電気材料(1)
    • 埋込コンセント(1)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
プラグ形状
  • (引掛形)接地3P 20A 250V(2)
定格電流(A)
  • 20(6)
定格電圧(V)
  • 250(6)
形状
  • 平刃タイプ(4)
  • 引掛タイプ(2)
種類
  • プラグ(3)
  • ボディ(2)
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(121)
  • 明工社(183)
  • 東芝ライテック(9)
  • アメリカン電機(65)
  • 神保電器(22)
  • エスコ(43)
  • ユーボン(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(13)
  • ハタヤリミテッド(12)
  • SMC(250)
  • IDEC(和泉電気)(111)
  • RS PRO(89)
  • omron(オムロン)(70)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
  • 七星科学研究所(66)
  • SCHURTER(48)
  • LITTELFUSE(47)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20a 250v」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水ゴムプラグ引掛接地3P オーム電機

    防水ゴムプラグ引掛接地3P

    オーム電機(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様セーフティワッシャー付適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4適合規格PSE適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5形状引掛
  • ガラス管ヒューズ オーム電機

    ガラス管ヒューズ

    オーム電機(40件のレビュー)
    329税込362
    1袋(4個)
    当日出荷
    定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
  • 爪付きヒューズ オーム電機

    爪付きヒューズ

    オーム電機(12件のレビュー)
    219税込241
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電圧(V)250仕様溶断特性B種
  • 防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P オーム電機

    防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P

    オーム電機(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4適合規格PSE適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5付属品セーフティワッシャー形状引掛
  • デジタルテスター オーム電機

    デジタルテスター

    オーム電機(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • アナログテスター オーム電機

    アナログテスター

    オーム電機(16件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • 強電用ゴムボディ オーム電機

    強電用ゴムボディ

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)●出力音圧レベル/感度:93dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:約250時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約5時間(50%音量)付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)約8.6形式ダイナミック型電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)外形寸法幅55.2×高さ14.2×奥行30.8mm(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間音楽:約6時間(50%音量)防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
  • 強電用ゴムプラグ オーム電機

    強電用ゴムプラグ

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 強電用コンセント オーム電機

    強電用コンセント

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    種類露出コンセント形状平刃タイプ定格電流(A)20コンセント個数1
  • 強電用プラグ オーム電機

    強電用プラグ

    オーム電機
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    形状平刃種類プラグ
  • 自動巻取りフィルター オーム電機

    自動巻取りフィルター

    オーム電機
    74,980税込82,478
    1本
    10日以内出荷
    長さ(m)4.5捕集効率(%)35初期圧損(Pa)8.1定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)定格消費電力(W)2.5固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A色(本体)
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
"20a 250v" オーム電機 【通販モノタロウ】