カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • 標準/平刃プラグ(キャップ)(2)
    • 引掛プラグ(キャップ)(1)
    • 標準/平刃ボディ(ソケット)(2)
    • 引掛ボディ(ソケット)(1)
  • 電気材料(1)
    • 埋込コンセント(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
プラグ形状
  • (引掛形)接地3P 20A 250V(2)
定格電流(A)
  • 20(7)
定格電圧(V)
  • 250(7)
形状
  • 平刃タイプ(1)
  • 引掛タイプ(4)
種類
  • プラグ(3)
  • ボディ(3)
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(94)
  • 明工社(128)
  • SUZUKID(スズキッド)(12)
  • エスコ(20)
  • 神保電器(17)
  • 東芝ライテック(9)
  • アメリカン電機(31)
  • BULGIN(26)
  • LITTELFUSE(40)
  • omron(オムロン)(47)
  • RS PRO(64)
  • SCHAFFNER(41)
  • SCHURTER(30)
  • SMC(249)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(54)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(30)
  • 冨士端子工業(29)
  • 日本製線(26)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20a250v」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛接地3P 防水ゴムプラグ 20A 250V オーム電機

    引掛接地3P 防水ゴムプラグ 20A 250V

    オーム電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    引掛型の接地3P防水ゴムプラグ。定格20A・250Vに対応。VCT・1CT・2CT・2PNCT・VCTF・CTF電線に対応。適合電線断面積は2mm2、3.5mm2。引掛式で、回してロックして使用します。
    形状引掛型種類防水ゴムプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)断面積/2・3.5取付ねじM4固定方法本体/シェル挿入・ねじ固定適合電線VCT・1CT・2CT・2PNCT・VCTF・CTFロック回転ロック圧着端子使用極数(P)接地3
  • 引掛接地3P 防水ゴムボディ 20A 250V オーム電機

    引掛接地3P 防水ゴムボディ 20A 250V

    オーム電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    引掛型の接地3P防水ゴムボディ。定格20A・250Vに対応。VCT・1CT・2CT・2PNCT・VCTF・CTF電線に対応。適合電線断面積は2mm2、3.5mm2。適合する引掛ゴムプラグを差し込み、回してロックして使用します。
    形状引掛型種類防水ゴムボディ定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)断面積/2・3.5取付ねじM4適合電線VCT・1CT・2CT・2PNCT・VCTF・CTFロック左回転適合器具引掛ゴムプラグ圧着端子使用極数(P)接地3
  • 接地3P 防水ゴムプラグ 20A 250V 防雨型 オーム電機

    接地3P 防水ゴムプラグ 20A 250V 防雨型

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    接地3Pタイプの防水ゴムプラグ。防雨型で、定格20A・250Vに対応。VCT・1CT・2CT・2PNCT電線に対応。適合電線断面積は2mm2、3.5mm2。圧着端子を使用して結線するタイプです。
    種類防水ゴムプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)20接続アース線/必要適合電線(mm2)断面積/2・3.5対応防雨取付ねじM4適合電線VCT・1CT・2CT・2PNCT圧着端子使用極数(P)接地3
  • 接地3P 防水ゴムボディ 20A 250V 防雨型 オーム電機

    接地3P 防水ゴムボディ 20A 250V 防雨型

    オーム電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    接地3Pタイプの防水ゴムボディ。防雨型で、定格20A・250Vに対応。VCT・1CT・2CT・2PNCT電線に対応。適合電線断面積は2mm2、3.5mm2。圧着端子を使用して結線するタイプです。
    種類防水ゴムボディ定格電圧(V)250定格電流(A)20接続アース線/必要適合電線(mm2)断面積/2・3.5対応防雨取付ねじM4適合電線VCT・1CT・2CT・2PNCT圧着端子使用極数(P)接地3
  • ガラス管ヒューズ オーム電機

    ガラス管ヒューズ

    オーム電機(40件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1袋(4個)
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100
  • 防水ゴムプラグ引掛接地3P オーム電機

    防水ゴムプラグ引掛接地3P

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様セーフティワッシャー付形状引掛種類プラグ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P オーム電機

    防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    付属品セーフティワッシャー形状引掛種類ボディ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • アナログテスター オーム電機

    アナログテスター

    オーム電機(16件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
  • 強電用コンセント オーム電機

    強電用コンセント

    オーム電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセントコンセント個数1定格電流(A)20
  • 自動巻取りフィルター オーム電機

    自動巻取りフィルター

    オーム電機
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1本
    11日以内出荷
    長さ(m)4.5定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電力(W)2.5接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A捕集効率(%)35色(本体)黒定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)初期圧損(Pa)8.1