カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- 岩崎電気(11)
- 旭光電機工業(9)
- ELPA(5)
- 富士電機(2)
- 三菱電機(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- 渡辺電機工業(2)
- シンワ(1)
- スワロー電機(1)
- 日動工業(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- 坂口電熱(1)
- 東西電気産業(1)
- ニッコウ(1)
- マクサー電機(1)
- 東京メタル(1)
- ELI Lamp(1)
- ブランドをもっと見る
「220v e26」の検索結果

ホワイトシリカ電球 省電力タイプ
オーム電機(30件のレビュー)¥249税込¥2741箱(2個)当日出荷5%省電力設計タイプ電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
LED電球60形広配光タイプ
オーム電機(46件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ