カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
    • 用途別電球(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
色
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
口金
  • E12(1)
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(10)
  • KOITO(小糸製作所)(13)
  • STANLEY(スタンレー電気)(7)
  • エスコ(17)
  • 日野自動車(21)
  • ELPA(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(27)
  • ニッサン(14)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • パトライト(PATLITE)(9)
  • SMC(1,738)
  • TRACO POWER(251)
  • CKD(149)
  • XP POWER(78)
  • omron(オムロン)(49)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(46)
  • カシムラ(40)
  • JEFCOM(ジェフコム)(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 5w」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット球 T20E12 24V 5W オーム電機

    パイロット球 T20E12 24V 5W

    オーム電機
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    形状ナツメ色クリア定格24V5W全高(mm)48口金12直径(mm)20
  • PDカーチャージャー USB-A/USB-C オーム電機

    PDカーチャージャー USB-A/USB-C

    オーム電機
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター。・12V/24V車兼用。・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)。・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。・日本国内専用品
    付属品保証書質量(g)約16.5定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応)定格入力DC12V/24V
  • 普通紙FAX用インクリボン オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    色黒サイズA4長さ(m)33
  • 普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(3個)
    当日出荷
    シャープ、キヤノン、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
    色黒サイズA4タイプS-SHCタイプ適合機種メーカーシャープ、キヤノン、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33対応機種シャープ:UX-D26CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-E205CL/CW、UX-E306CL/CW、UX-F15CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F50CL/CWUX-C204CL、UX-F10CL/CW、UX-F12CL/CW/RC、UX-F14CL/CW、UX-F24CL/CW/MR、UX-F34CL/CW、UX-F104Y、UX-F250CL/CW、UX-V501CL/CW、UX-V502CL/CW、UX-V503CL/CW、UX-W30CL/CW、UX-W31CL/CW、UX-W55CL/CW、UX-W60CL/CW、UX-WB10CL/CW、UX-Y301CW、UX-Y302CL/CW、UX-Y303CL/CWキヤノン:CF-Sシリーズ、CF-SLシリーズNTT:でんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIでんえもん-713LC、でんえもん-713LCw、でんえもん-716LC、でんえもん-716LCw、でんえもん-758LC、でんえもん-758LCw、でんえもん-759LC、でんえもん-759LCwでんえもん-263CL、でんえもん-263CLw、でんえもん-265DCL、でんえもん-265DCLw純正品番シャープ:UX-NR5A4、UX-NR5A4W(2本入)、UX-NR4A4、UX-NR4A4W(2本入)互換キヤノン:IF-A301、IF-A303(3本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(8)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(10)
  • LEDデスクライト 4段階調光 3色切替 520lm オーム電機

    LEDデスクライト 4段階調光 3色切替 520lm

    オーム電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    翌々日出荷
    タッチ操作で4段階調光・3段階調色に対応したLEDデスクライトです。電球色・白色・昼光色の切り替えが可能で、学習・読書・PC作業などシーンに合わせて最適な明かりに調整できます。Ra95の高演色LEDを採用し、色を忠実に再現。ナイトライト機能を搭載し、就寝前の間接照明としても便利です。JIS A形基準に準拠した明るさで、長時間の作業でも快適に使用できます。
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)740消費電力(W)8(100%点灯時)定格DC24V 0.375A全光束(Lm)電球色 約250/白色 約520/昼光色 約270外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×406×375光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)3000/4200/6500照度(Lx)約1100(高さ40cm 白色100%)演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト Tタイプ オーム電機

    LEDクランプライト Tタイプ

    オーム電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ。卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)。最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)。JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)。無段階調光機能付き。45分タイマー設定機能付き。目にやさしい広角設計セード。モニターの上から照らせます
    質量(g)約1700消費電力(W)35(最大調光+最大出力)全光束(Lm)約1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342平均演色評価数(Ra)93定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A)光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)約6200照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠 オーム電機

    LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠

    オーム電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    翌々日出荷
    直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約900ルーメン。 カラーはブラック
    用途学習・読書/仕事・精密作業付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約900光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2000(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠 オーム電機

    LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠

    オーム電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    翌々日出荷
    直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約1200ルーメン。 カラーはホワイト
    用途学習・読書/仕事・精密作業付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約1200光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)エコロジー商品省エネ
  • 空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 オーム電機

    空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付

    オーム電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    便利なファンと空気清浄機一体型。 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単。 フィルター交換も簡単。 左右首振り約80°、前後約15°角度調整。 10段階(1~9+パワーモード)風量調整。 リモコン付き
    付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.0(すべて含む)色ホワイト消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66適合床面積約11畳風量調整10段階(1~9+パワーモード)集塵性能CADR 87m2/h運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB切タイマー1~8時間
  • BOXDRY電子除湿器 オーム電機

    BOXDRY電子除湿器

    オーム電機
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    出力接点容量 DC24V 300mA 1a(異常時)定格電圧(V)単相AC100~240接続方式電源コード 3芯 2m運転方式連続運転/自動運転(省エネ運転)設定湿度(%)【自動運転】50以上で運転、50未満で停止使用場所屋内除湿方式ペルチェ