カテゴリ
- パソコン/周辺機器(19)
- 電気材料(10)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(5)
- 日東工器(16)
- 新盛インダストリ(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(37)
- SMC(1,108)
- BIGM(丸山製作所)(121)
- IKO(日本トムソン)(87)
- CKD(68)
- メディアカバーマーケット(65)
- TURN(64)
- ARCOL(OHMITE)(63)
- タンガロイ(39)
- KITO(キトー)(34)
- 東洋佐々木ガラス(28)
- 住友電工ハードメタル(26)
- IDEC(和泉電気)(25)
- 工進(25)
- ホンダ(25)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- ブランドをもっと見る
「2hs」の検索結果

三角2個口タップ トラッキング火災防止プラグ
オーム電機¥279税込¥3071個当日出荷絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。出力(W)合計1500までコンセント個数2個口プラグ形状絶縁カバー付きプラグ
雷ガード付 LEDスイッチタップ
オーム電機(8件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。プラグ形状2Pコンセント形状2P色ホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)約49スイッチLED点灯式集中スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター×
2口タップLEDスイッチ
オーム電機(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。色ホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)49スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下コンセント個数2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40
2ポートUSB充電器
オーム電機¥1,579税込¥1,7371個当日出荷USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A。急速充電対応。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。USB過電流保護機能付き。本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。耐トラッキング絶縁カバー付き。本体カラーはホワイトコンセント形状2P対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます定格出力DC5V合計2.4Aプラグ形状ストレートUSBポート2個口定格入力AC100V50/60Hz28VAUSBAタイプ
スイッチプレート 真鍮
オーム電機(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。付属品ネジ
角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付)
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
USBポート付安全タップ
オーム電機(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ色ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート数2
スイッチプレート ステンレス 2個口用
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
LED集中スイッチ付き電源タップ 2個口 耐トラッキング絶縁カバー付き
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。電力(W)合計1500までコンセント個数2個口
発煙ガード搭載 スイッチ付き雷サージ対応タップ 2個口
オーム電機¥999税込¥1,0991個当日出荷特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断。過電流防止ブレーカー(一括集中スイッチ兼用)搭載。雷ガード機能付き。ホコリシャッター付きコンセント個数2最大消費電力(W)合計1500最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
タイプCプラグカバー 2個入
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷USB Type-Cプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
L型ダブルコンセント 2口
オーム電機¥289税込¥3181個当日出荷コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
引掛シーリングボディー&キャップセット
オーム電機(2件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ロックでしっかりと固定できます 天井固定用のネジが付いています 接地側(W)表示付き定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
LED集中スイッチ付電源タップ 2個口 雷ガード 耐トラッキング絶縁カバー付
オーム電機¥499税込¥5491個当日出荷雷サージ軽減素子内蔵 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。電力(W)合計1500までコンセント個数2個口機能雷サージ軽減素子内蔵最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
プラグ付き耐熱コード 補修用 2m
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷熱器具用の電線を使用しています。 耐熱温度は105℃までです。 接続部分は丸型圧着端子です定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線HHFFゴム平行線(2×1.25mm2)
ダブルコンセント 2口
オーム電機¥339税込¥3731個当日出荷スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
ライトニング&マイクロUSBプラグカバー 2個入
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷ライトニング/マイクロUSBプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます材質エラストマー
スイッチ付タップ 雷ガード 2個口
オーム電機(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷雷に強いスイッチ付タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止安全シャッター 点灯式集中スイッチ付き トラッキング火災防止プラグ色ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数2コンセント形状2P機能雷ガード・耐熱性・ほこり防止シャッター・スイッチ付・耐トラッキング・ランプ付プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
モバイルUSBタップ くるっと収納
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3A、Type-A単独使用時…DC5V/2.4A、Type-C(PD20W) 単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力 合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23ケーブル約23cm出力端子USB Type-A×2 Type-C×1定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
ファッションプレート ウサギ 2口用
オーム電機¥189税込¥2081個翌々日出荷はめ込み式のスイッチプレート。上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。※ 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
発煙ガードマイクロタップ 2個口 通電遮断機能付
オーム電機¥699税込¥7691個翌々日出荷異常過熱を検知し、自動で通電を遮断する発煙ガード機能付きマイクロタップです。差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に通電を停止します。通電表示LED付きで動作状況が確認できます。90°回転式のトラッキング火災防止プラグを採用しています。用途家庭やオフィスでの電源増設・火災対策に。仕様【異常過熱検知・自動通電遮断(発煙ガード)】通電表示LED出力(W)AC:合計1500までコンセント個数2個口プラグ形状90°回転トラッキング火災防止プラグ安全機能異常過熱検知・自動通電遮断(発煙ガード)
らく抜きマイクロタップ 耐トラッキング絶縁カバー付き
オーム電機¥489税込¥5381個翌々日出荷楽々抜取りレバーで力を使わずにコンセントから引き抜けます。 トラッキング火災を防止する絶縁カバー付定格15A-125V 1500Wプラグ形状90°フリープラグ
USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイト
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時)。 くるっと収納。 持ち運びに便利。 超急速充電PD対応 ※Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です。 Type-A×2、Type-C×2。 耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます質量(g)136定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD35W)単独使用時】DC5V/3A9V/3A 12V/2.92 A15V/2.33A 20V/1.75A【PPS規格対応】DC4.5-11V/3Aコード長さ(cm)約45出力端子USB Type-A×2 Type-C×2定格入力AC100-240V 0.8A 50/60Hz直径×高さ(mm)87×29(コード長除く)
防滴型コンセントボックス 屋内外対応 タップ保護 IPX2
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷防滴設計IPX2、屋外での作業や多少の雨でも安心。屋内での漏電、ショートによる事故防止に。タップにホコリなどがたまりにくく火災の予防に。プラグ抜け防止に。タップをプラグにセットするだけの簡単な取り付け材質本体:ポリプロピレン、パッキン:CRゴム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×290×60
USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ブラック
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時)。くるっと収納。持ち運びに便利。超急速充電PD対応 。Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です。Type-A×2、Type-C×2。耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます色ブラック質量(g)136規格PPS規格対応寸法(Φ×高さH)(mm)87×29(コード長除く)定格出力Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、Type-C(PD35W)単独使用時:DC5V/3A・9V/3A・12V/2.92A・15V/2.33A・20V/1.75Aコード長さ(cm)約45出力端子USB Type-A×2、USB Type-C×2定格入力AC100-240V 0.8A 50/60Hz
USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷増設できるUSBチャージャー。 Type-C 急速充電 PD対応 20W。 USB TOTAL 3.4A。 AC出力 合計1400Wまで。 小型サイズ。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます色ホワイト定格出力Type-A+Type-C 両方使用時…DC5V 合計3.4A、Type-A(QC)単独使用時…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C(PD)単独使用時…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、AC 出力 合計1400Wまで差込口USB:Type-C×1、Type-A×1定格入力AC100V 45VA 50/60Hz