カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(41)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • 関西通信電線(6)
  • 正和電工(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(33)
  • JAPPY(1)
  • ELPA(14)
  • 伸興電線(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • カモン(5)
  • BIGM(丸山製作所)(244)
  • メディアカバーマーケット(90)
  • CKD(68)
  • サンエス(64)
  • OWLTECH(オウルテック)(46)
  • カシムラ(35)
  • エアージェイ(32)
  • 多摩電子(29)
  • CIO(27)
  • エレコム(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3c2v」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC充電器 PD対応Type-C+QC対応Type-A オーム電機AC充電器 PD対応Type-C+QC対応Type-Aオーム電機(1件のレビュー)
1,179税込1,297
1個
当日出荷
お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプターUSBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)収納式スイングプラグ
質量(g)約47対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器定格出力20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28出力端子USBType-C×1、USBType-A×1定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
419税込461特価
1袋(20個)
当日出荷から10日以内出荷
AC充電器 PD/QC3.0対応 TypeA+TypeC オーム電機AC充電器 PD/QC3.0対応 TypeA+TypeCオーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
50分の接続で約80%まで高出力で超高速充電[iPhone12の場合(メーカー調べ)] USB Type-C:PowerDelivery対応/出力20W USB Type-A:QU3.0対応/出力18W(QC3.0正規認定品) AC100V~240V対応
ホワイト定格入力AC100-240V ~50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力20W(MAX)、USB Type-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.66A、USB Type-A:DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30質量(g)約50
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1.5m オーム電機USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1.5mオーム電機
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応 オーム電機モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応オーム電機
8,798税込9,678
1個
当日出荷
20V 3.25A対応(Type-C 最大出力)PD(USB PD3.0…USB Power Delivery3.0)/PD-PPS(Programmable Power Supply)/QC3.0(Quick Charge3.0)対応自動判別で端末にあわせて高速同時充電パススルー機能搭載液晶表示で充電状況や電池残量がすぐわかる3台同時充電可能ノートPC対応PSE適合品
付属品充電用ケーブル(USB Type-C 約15cm)×1本、保証書付取扱説明書出力Type-A×2、Type-C×1本体質量(g)約390対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、ノートPC定格容量5V/12200mAh入力Type-C×1、micro-B×1定格出力Type-A…5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C…5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A、PD-PPS 63Wまで(2つ以上同時使用時は合計最大5V/3A)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×140×28(突起部を除く)使用環境温度5~35℃、湿度10~85%(結露なきこと)充電時間(時間)約1.5(PD65W使用時)充電池タイプリチウムイオン(DC3.7V/20000mAh)充電可能回数くり返し約500回定格入力Micro-B…5V/2A 9V/2A、Type-C…5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 15V/2.66A 20V/3A取扱説明書(1.89MB)
PDカーチャージャー USB-A/USB-C オーム電機PDカーチャージャー USB-A/USB-Cオーム電機
979税込1,077
1個
当日出荷
・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター・12V/24V車兼用・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電・日本国内専用品
付属品保証書質量(g)約16.5定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応)定格入力DC12V/24V
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 2m オーム電機USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 2mオーム電機
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1m オーム電機USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1mオーム電機
879税込967
1個
翌々日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
モバイルバッテリー 20000mAh PD20W急速充電対応 大容量タイプ オーム電機モバイルバッテリー 20000mAh PD20W急速充電対応 大容量タイプオーム電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷
最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較) 急速充電モバイルバッテリーPower Bank 約4回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。) Bluetoothイヤホン対応 Nintendo Switch対応 飛行機内持込可能
付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書出力Type-C×1、Type-A×1本体質量(g)約306対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン定格容量DC5V/12000mAh入力Type-C×1定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB Type-C)、DC5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A(USB-A)、合計DC5V/3A(最大)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)バッテリー容量(mAh)20000充電可能回数約300回定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
AC充電器 PD/QC対応 Type-C/Type-A オーム電機AC充電器 PD/QC対応 Type-C/Type-Aオーム電機
3,898税込4,288
1個
当日出荷
GaN(窒化ガリウム)採用でコンパクト 出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り替え、最適な電力で給電できる USB Power Delivery(USB PD)の高速充電規格に対応。 対応するスマートフォン等の機器とUSBケーブルを併用することで、給電による高速充電が可能 3台同時に高出力で超高速充電 最大出力PD65W PPS規格対応 折りたたみ式プラグ
用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電ができる質量(g)145対応機種スマホ/タブレット/ノートPCなどのUSB Type-C、USB Type-A コネクタ搭載機器定格出力66W(MAX)、・ Type-C-1・Type-C-2…5V/9V/12V/15V/3A 45W、Max 20V/3.3A 66W、・ Type-A…DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A本体外形寸法(mm)(約)幅55×高さ53×奥行34出力端子USB Type-C×2、USB Type-A×1定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 2m オーム電機USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 2mオーム電機
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現Lightningは18W高速充電対応USB Type-Cは15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式対応機種LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1.5m オーム電機USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1.5mオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現Lightningは18W高速充電対応USB Type-Cは15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式対応機種LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1m オーム電機USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1mオーム電機
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現Lightningは18W高速充電対応USB Type-Cは15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式対応機種LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電オーム電機
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
USB Power DeliveryとQuick Charge3.0、2つの急速充電に対応 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W USB PD(PPS)対応USB-C・最大20W 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
付属品保証書質量(g)46外形寸法(mm)幅26.7×高さ39×奥行43.4 (プラグ収納時・突起部除く)適合機器スマートフォン・タブレット・ゲーム機定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.67A【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【合計出力】DC5V/3A接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応) 、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A(最大)
4個口節電タップ USBポート付き 2m オーム電機4個口節電タップ USBポート付き 2mオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
USB差込口 Type-C×1、Type-A×1(TOTAL 3.4A) USB Type-CポートはPD(Power Delivery)対応、最大20Wで高速充電 AC出力は合計1400Wまで ラインカラーを七色から選んで設定できます ラインカラースイッチ長押しで、自動切り替えモードになります 雷ガード機能付き 光る押しボタン式個別スイッチ付き スイッチ安全性向上設計(特許番号:5537620号) ホコリシャッターでホコリの侵入・感電事故防止 耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード
コード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】 DC5V 合計 3.4A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A【AC出力】合計1400Wまで最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650定格入力AC 100V 45VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラックオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電USB差込口はType-C×1、Type-A×1TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力AC差込口は2口、出力合計1400Wまでコンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラックオーム電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電USB差込口はType-C×1、Type-A×1TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまでコンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
AC充電器 GaN採用 USB PD対応 オーム電機AC充電器 GaN採用 USB PD対応オーム電機
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
GaN(窒化ガリウム)採用で高出力でも軽量・小型化を実現 発熱しにくい急速充電が可能 接続する機器に合わせて出力電圧を自動で切り替え USB Type-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)の急速充電規格対応 PD対応スマートフォンとUSBケーブルとの併用で最大65Wの給電による急速充電が可能 PD非対応機種でも最大3A相当(端末に依存)で給電 持ち運びにも便利な折りたたみプラグ
用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応)質量(g)約120出力USB PD Type-C(65W MAX)…DC5V 3A/DC9V 3A/DC12V 3A/DC15V 3A/DC20V 3.25A、USB Type-A(18W MAX)…DC3.6V-6V 3A/DC6.1V-9V 2A/DC9.1V-12V 1.5A、USB PD Type-C+TypeA(45W MAX+12W MAX)…DC20V 2.25A+DC5V 2.4Aコネクタ形状USB Type-C+USB Type-A入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)54×52.8×31.5(突起物を除く)出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラックオーム電機
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラックオーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
MagSafe対応 モバイルバッテリー 5000mAh ワイヤレス充電 オーム電機MagSafe対応 モバイルバッテリー 5000mAh ワイヤレス充電オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
MagSafe対応 LEDで電池残量がすぐわかる ワイヤレス充電(5W)、USB充電(15W)
用途マグネット式ワイヤレス充電仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機付属品USB Type-Cケーブル15cm、保証書付取扱説明書本体質量(g)約120対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等(USBで充電するタイプ)、イヤホン/ヘッドホン定格容量DC5V/3200mAh定格出力Type-C…5V/3A、Wireless Output…5W外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×94×15(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約2時間30分(DC5V/2.4A以上使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)5000定格入力Type-C…5V/3A(Type-C)、Lightning…5V/2A充電端子Lightning×1、Type-C×1給電端子Wireless×1、Type-C×1
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイトオーム電機
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラックオーム電機
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラックオーム電機
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電USB差込口はType-C×1、Type-A×1TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力AC差込口は2口、出力合計1400Wまでコンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイトオーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイト オーム電機USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイトオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時) くるっと収納 持ち運びに便利 超急速充電PD対応 ※Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です Type-A×2、Type-C×2 耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
質量(g)136定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD35W)単独使用時】DC5V/3A9V/3A 12V/2.92 A15V/2.33A 20V/1.75A【PPS規格対応】DC4.5-11V/3Aコード長さ(cm)約45出力端子USB Type-A×2 Type-C×2定格入力AC100-240V 0.8A 50/60Hz直径×高さ(mm)87×29(コード長除く)
スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用 オーム電機スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
薄型14mm、名刺サイズのスリムデザインPower Delivery3.0(PPS)対応USB-Cポート接続機器の発熱を抑えるPPS(Programmable Power Supply )規格対応最大67Wで急速充電(1ポート使用時)2ポート使用時でも接続機器に応じた組み合わせで合計65W(45W+20Wなど)の出力が可能GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能収納式プラグ
付属品保証書質量(g)約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.3×82.8×14(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C1/Type-C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A(最大67W)【PPS】3.3-21V/3A【Type-C1+Type-C2】最大65W【C1/C2】45W(DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)【C1/C2】30W(DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)【C1/C2】20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)接続端子USB Type-C×2(PD3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイトオーム電機
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電USB差込口はType-C×1、Type-A×1TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力AC差込口は2口、出力合計1400Wまでコンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイトオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイトオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口は2口、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラックオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイトオーム電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電USB差込口はType-C×1、Type-A×1TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまでコンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイトオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイトオーム電機
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラックオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応 オーム電機モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応オーム電機
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 雷ガード作動ランプ付き 耐トラッキング絶縁カバー付き
質量(g)87コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3.1A、Type-A単独使用時…DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C(PD20W)単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×83.1×30.7出力端子USB Type-A×1、Type-C×1最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650定格入力AC100V 40VA 50/60Hzバリスタ電圧(V)390
スリムPDチャージャー 45W USB-C PPS対応 QC4.0搭載 GaN採用 オーム電機スリムPDチャージャー 45W USB-C PPS対応 QC4.0搭載 GaN採用オーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
最大出力45W・Power Delivery3.0(PPS)対応USB-CUSB PDの拡張規格であるPPS(Programmable Power Supply)により、出力を従来のPD規格よりもさらに細かく最適化。接続機器の発熱を抑えることができ、バッテリーの長寿命化にも寄与します。最大出力18W・QuickCharge4.0対応USB-A接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電(USB PD/QC)GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能コンセントからの出っ張りが少ない薄型デザインカバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ日本国内専用品
付属品保証書適合ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機質量(g)約76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.2×75.3×16.6(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS…DC5-11V/4.05A(最大45W)【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)【Type-C+Type-A】最大38W、C…20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)、A…18W(DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)接続端子USB Type-C(PD3.0対応)、USB Type-A(QC4.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A
AC充電器 PD対応 TypeC オーム電機AC充電器 PD対応 TypeCオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone13pro MAXの場合(メーカー調べ)
質量(g)約77定格出力USB PD Type-C (30W MAX)、DC5V直流3A、DC9V直流3A、DC12V直流2.5A、DC15V直流2A、DC20V直流1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)31×55×45出力端子USB Type-C×1定格入力AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)
折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W オーム電機折り畳み式ソーラーパネル充電器 21Wオーム電機
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
アウトドアや防災に便利 最大発電性能 21W 出力端子:・ USB Type-Aポート×1(QC規格対応 最大18W)・ USB Type-Cポート×1(PD/PPS対応 最大18W)・ DC5521(外径5.5/内径2.1mm)×1
用途スマホやモバイルバッテリーの充電に付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書質量(g)560定格出力Type-A/Type-C…5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大)、DC5521…12V1.5A(最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。保護等級IP65(出力端子を除く)※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)195×260×25(出力端子を含む)、展開時…(約)585×260×17(出力端子を含む)変換効率(%)0.215ソーラーパネル出力21Wソーラーパネル種類単結晶シリコン3枚出力端子Type-Aポート×1、Type-Cポート×1、DC5521×1(外径5.5/内径2.1mm)
コンクリートサドルCS1 5P オーム電機コンクリートサドルCS1 5Pオーム電機
489税込538
1セット(5個)
3日以内出荷
用途電線支持用仕様VVF・同軸ケーブル兼用適合電線1.6/2.0×2C・3C-2V