カテゴリ
- 制御機器(4)
- 標準/平刃タイプ(2)
- 引掛タイプ(2)
- 電気材料(1)
- 埋込コンセント(1)
絞り込み
プラグ形状
- (引掛形)接地3P 20A 250V(2)
種類
- プラグ(2)
- ボディ(2)
定格電流(A)
- 20(5)
定格電圧(V)
- 250(5)
形状
- 平刃タイプ(3)
- 引掛タイプ(2)
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(3)
- 明工社(78)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- ELPA(10)
- 日東工業(56)
- 三菱電機(81)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- アメリカン電機(27)
- SMC(78)
- 河村電器産業(35)
- 泰和電器(22)
- 内外電機(17)
- 日動工業(17)
- テンパール工業(17)
- 三菱電機エンジニアリング(16)
- エスコ(14)
- 日立産機システム(14)
- onsemi(14)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- ブランドをもっと見る
「3p20a」の検索結果

防水ゴムプラグ引掛接地3P
オーム電機(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様セーフティワッシャー付形状引掛種類プラグ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P
オーム電機(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷付属品セーフティワッシャー形状引掛種類ボディ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形