カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(74)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(2,768)
  • Panasonic(パナソニック)(1,741)
  • 岩崎電気(193)
  • 東芝ライテック(151)
  • ODELIC(オーデリック)(103)
  • コイズミ照明(40)
  • 日立(36)
  • ENDO(遠藤照明)(36)
  • アイリスオーヤマ(33)
  • DAIKO(大光電機)(30)
  • HotaluX(ホタルクス)(28)
  • 日動工業(27)
  • マルヤス電業(27)
  • ELPA(20)
  • エコリカ(19)
  • TOSTEM(LIXIL)(16)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • 星和電機(SEIWA)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40形 led」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球40形広配光タイプ オーム電機

    LED電球40形広配光タイプ

    オーム電機(17件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士型 40形

    オーム電機(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用

    オーム電機(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。
    形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機

    LEDベースライト トラフ形 40形

    オーム電機(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用

    オーム電機(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    Hfインバーター方式器具専用の交換用直管LEDランプです。 消費電力20Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。
    種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)285管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)40000使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)電球の種類LED
  • LED電球T形40形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形40形全方向タイプ

    オーム電機(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)88質量(g)52定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)38定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.08使用場所屋内配光角度(°)全方向約270電球の種類LED
  • LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機

    LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き

    オーム電機(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球40形相当の明るさ。口金 E26
    寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)4.7定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • 反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機

    反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W

    オーム電機(8件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    付属品ランプご挿入防止治具本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
  • LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ

    オーム電機(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    定格寿命40000時間。 白熱電球40形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
    全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機

    広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形

    オーム電機(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
    全長(mm)68質量(g)約34口金E17定格電流(A)0.06定格消費電力(W)3.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)45電球形状ミニレフランプタイプ40形設置場所屋内配光角度(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 小形LED電球T形40形全方向タイプ オーム電機

    小形LED電球T形40形全方向タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)78質量(g)38定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E17外径(Φmm)38定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.07使用場所屋内配光角度(°)全方向約270電球の種類LED
  • LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付 オーム電機

    LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付

    オーム電機(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
    全長(mm)77質量(g)41定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E17定格消費電力(W)4.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50電球形状ミニレフ球使用場所屋内配光角度(°)90電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 40形相当 オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 40形相当

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    正面だけでなく側面も発光します。 中角タイプ 、配光角20度。密閉器具非対応。
    全長(mm)72質量(g)60電源(V)AC100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)99最大光度(cd)1400エネルギー消費効率(Lm/W)102.0定格電流(mA)51配光角度(°)20
  • LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
    全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 小形LED電球 E17 40形相当 広配光 オーム電機

    小形LED電球 E17 40形相当 広配光

    オーム電機
    919税込1,011
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金:E17 LED5年保証対象商品 2個入り
    質量(g)約33消費電力(W)4.1定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)38×78定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球入力電流(mA)70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球レフ形40形人感明暗センサー付 オーム電機

    LED電球レフ形40形人感明暗センサー付

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯 配光角約120°、電球色40W相当の明るさ 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
    全長(mm)103質量(g)75口金E26外径(Φmm)62定格消費電力(W)5定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状レフ球使用場所屋内配光角度(°)約120電球の種類LED待機時消費電力(W)0.2エコロジー商品省エネ
  • トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W オーム電機

    トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W

    オーム電機(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)
  • LED小形電球 E17 40形相当 人感明暗センサー付 オーム電機

    LED小形電球 E17 40形相当 人感明暗センサー付

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    暗い場所で自動点灯する人感・明暗センサー搭載のE17小形LED電球。40形相当の明るさで、玄関・廊下・トイレなどの省エネ照明に最適。人の動きがなくなると約2分で自動消灯。消灯30秒前に50%減光するお知らせ機能付きで使いやすい。電球色/昼光色の2種類。消費電力4.2W、寿命40000時間の長寿命設計。
    全長(mm)78質量(g)28電源(V)交流100 50/60Hz 共用口金E17定格消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83センサー感知方式人感+明暗直径(mm)(最大)38待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ40形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:18.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm。 質量:197g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:18.0W。 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ

    オーム電機(9件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
    全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • LED電球レフ形100形 オーム電機

    LED電球レフ形100形

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。 光りが約140°広がる広角タイプ 密閉器具対応
    全長(mm)124質量(g)109口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)9.6定格寿命(時間)40000電球形状レフ球定格入力電流(A)0.16使用場所屋内配光角度(°)約140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 A形 4W オーム電機

    LED電球 A形 4W

    オーム電機(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    消費電力3.8Wで40形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
    全長(mm)103クリア質量(g)37消費電力(W)4口金E26定格消費電力(W)3.8全光束(Lm)494定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形定格入力電流(A)0.07エネルギー消費効率(Lm/W)130使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
  • LED電球 G形 オーム電機

    LED電球 G形

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ
    全長(mm)136クリア質量(g)64口金E26定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)95エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当

    オーム電機(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
    全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
  • LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機

    LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント

    オーム電機(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
    全長(mm)67質量(g)約14消費電力(W)3.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球40形入力電流(A)0.062電球の種類LED
  • LED電球 C形 オーム電機

    LED電球 C形

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)95質量(g)27口金E26定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35
  • 逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W オーム電機

    逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W

    オーム電機(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具
  • LEDミニボール球 E26 フィラメント オーム電機

    LEDミニボール球 E26 フィラメント

    オーム電機(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    質量(g)24消費電力(W)3.4定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)51×87定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球入力電流(A)0.059エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
    口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 広配光

    オーム電機
    899税込989
    1セット(2個)
    当日出荷
    全光束520ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品。2個入り
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)520平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)133.3エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 広配光

    オーム電機
    489税込538
    1個
    当日出荷
    全光束520ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)520平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)133.3エコロジー商品省エネ
  • 小形LED電球 E17 広配光タイプ  40W相当 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当

    オーム電機(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
    全長(mm)78質量(g)33定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)70電球の種類LED
  • LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ

    オーム電機(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
    全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)7.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)130電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDミニボール球 E17 フィラメント オーム電機

    LEDミニボール球 E17 フィラメント

    オーム電機
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
    質量(g)18定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 C形 4W オーム電機

    LED電球 E17 C形 4W

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    消費電力4.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)110質量(g)28口金E17定格消費電力(W)4全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)110外径(mm)35
  • LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 40形相当 オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 40形相当

    オーム電機
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    ボール電球40形相当。光の広がり約240°の全方向タイプ。密閉器具対応。口金E26。LED5年保証対象商品
    寸法(mm)全長135、外径95質量(g)約75口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球定格入力電流(A)0.075電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 40形相当 調光 密閉器具対応 全方向 オーム電機

    LED電球 E26 40形相当 調光 密閉器具対応 全方向

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    白熱電球40形相当の明るさ。調光器対応。密閉形器具対応。配光角280°の全方向タイプ。口金E26。省エネ法2027年度目標基準達成
    外形寸法(mm)全長108×最大径55消費電力(W)4.9口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)280明るさ40形相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 広配光

    オーム電機
    489税込538
    1個
    当日出荷
    全光束530ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼白色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)530平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)135.8エコロジー商品省エネ