カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(62)
    • LED蛍光灯(8)
    • LED電球(23)
    • 一体型LEDベースライト(1)
    • 直管型LEDベースライト(3)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
種別
  • 10W形(1)
  • 40W形(3)
  • その他(2)
点灯形
  • インバーター形(Hf)(1)
  • グロースタータ形(FL)(3)
  • ラピッドスタート形(FLR)(1)
光色
  • 光色イエロー(2)
  • 光色クリア(6)
  • 光色グリーン(2)
  • 光色ブルー(2)
  • 光色レッド(2)
  • 光色昼光色(15)
  • 光色昼白色(15)
  • 光色電球色(15)
口金
  • E11(1)
  • E17(7)
  • E26(10)
  • G13(6)
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(10)
  • 500~600未満(6)
  • 600~700未満(4)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
  • 2000~3000未満(5)
電球の種類
  • 電球の種類LED(22)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
LED・蛍光灯
定格電力(W)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(2)
10未満・10~20未満・20~30未満
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(3)
  • アイリスオーヤマ(40)
  • Panasonic(パナソニック)(2,709)
  • エコリカ(7)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • 三菱電機(3,505)
  • エコデバイス(11)
  • ハタヤリミテッド(15)
  • 東京メタル(42)
  • ODELIC(オーデリック)(606)
  • 岩崎電気(263)
  • 東芝ライテック(258)
  • DAIKO(大光電機)(178)
  • コイズミ照明(165)
  • ENDO(遠藤照明)(160)
  • 日動工業(58)
  • 山田照明(57)
  • ELPA(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40W LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • LED電球40形広配光タイプ オーム電機

    LED電球40形広配光タイプ

    オーム電機(17件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)4.8全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士型 40形

    オーム電機(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 小形LED電球 E17 広配光タイプ  40W相当 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当

    オーム電機(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
    全長(mm)78質量(g)33定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)70電球の種類LED
  • LED電球 E26 全方向タイプ 40W相当 オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ 40W相当

    オーム電機
    999税込1,099
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED
  • LED G40E26 1.4W オーム電機

    LED G40E26 1.4W

    オーム電機(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W オーム電機

    逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W

    オーム電機(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具
  • LED G40E17 1.2W オーム電機

    LED G40E17 1.2W

    オーム電機(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用

    オーム電機(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。
    形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当

    オーム電機(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
    全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
  • 雷ガード付 LEDスイッチタップ オーム電機

    雷ガード付 LEDスイッチタップ

    オーム電機(8件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)約49スイッチLED点灯式集中スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×
  • LED電球 A形 4W オーム電機

    LED電球 A形 4W

    オーム電機(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    消費電力3.8Wで40形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
    口金E26定格消費電力(W)3.8全光束(Lm)494全長(mm)103クリア質量(g)37消費電力(W)4定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形定格入力電流(A)0.07エネルギー消費効率(Lm/W)130使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
  • LED明暗人感センサー式ナイトライト オーム電機

    LED明暗人感センサー式ナイトライト

    オーム電機(10件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに 明るさ約45ルーメン 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
    質量(g)約57電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.51全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数3人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用

    オーム電機(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    Hfインバーター方式器具専用の交換用直管LEDランプです。 消費電力20Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。
    電球の種類LED種別40W形口金G13定格消費電力(W)20形状直管全長(mm)1198質量(g)285管径(Φmm)28定格寿命(時間)40000使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
  • 反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機

    反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W

    オーム電機(8件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    付属品ランプご挿入防止治具本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
  • LEDナイトライト オーム電機

    LEDナイトライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    明るさを重視した、明暗センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯スイッチで明暗センサーのON/OFFができます耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
    消費電力(W)約0.6質量(g)約87電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×40×32(プラグ含まず)光源白色LED×6個(交換不可)エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
    口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 2口タップLEDスイッチ オーム電機

    2口タップLEDスイッチ

    オーム電機(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    ホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)49スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下コンセント個数2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40
  • LEDスイッチ式ナイトライト オーム電機

    LEDスイッチ式ナイトライト

    オーム電機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに スイッチ式だから使う時だけスイッチオン、不要な時は消灯できます 明るさ約45ルーメン 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
    質量(g)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.51全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)設置方式コンセント差し込み設置場所屋内光色昼白色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 縦型LEDシーリングライト オーム電機

    縦型LEDシーリングライト

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
    消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付)幅(mm)900質量(kg)約0.9高さ(mm)131奥行(mm)85電圧(V)AC100V50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800光源チップ型LED(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95使用場所室内用6~8畳LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 T形 E26 5W オーム電機

    LED電球 T形 E26 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    白熱電球40W相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ電球色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
    光色電球色定格消費電力(W)4.5全光束(Lm)610全長(mm)104質量(g)74定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)135.5定格入力電流(mA)84
  • LED電球 T形 E26 4W オーム電機

    LED電球 T形 E26 4W

    オーム電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    消費電力4.4Wで白熱電球40W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:136.3ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
    口金E26光色昼光色定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)600全長(mm)94質量(g)50消費電力(W)4定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)136.3定格入力電流(mA)82
  • LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付 オーム電機

    LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付

    オーム電機(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
    電球の種類LED口金E17電球形状ミニレフ球定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)4.3全長(mm)77質量(g)41定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50使用場所屋内配光角度(°)90待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 C形 4W オーム電機

    LED電球 E17 C形 4W

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    消費電力4.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17定格消費電力(W)4全光束(Lm)440全長(mm)110質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)110外径(mm)35
  • LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53エコロジー商品省エネ
  • トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W オーム電機

    トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W

    オーム電機(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)
  • 直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ40形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:18.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm。 質量:197g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:18.0W。 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    エコロジー商品省エネ
  • LED電球 A形 4W 調光器対応 オーム電機

    LED電球 A形 4W 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球40W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)494ルーメン消費電力3.8W電球色E26口金
    口金E26定格消費電力(W)3.8全光束(Lm)494全長(mm)103クリア質量(g)37消費電力(W)4定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.07エネルギー消費効率(Lm/W)130使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
  • LED A形 E26 調光器対応 オーム電機

    LED A形 E26 調光器対応

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26
    全長(mm)107.5質量(g)85定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra80光色電球色エコロジー商品省エネ
  • LED電球 G形 3W 調光器対応 オーム電機

    LED電球 G形 3W 調光器対応

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球40W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)400ルーメン消費電力3.0W電球色E26口金
    全長(mm)136質量(g)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.06エネルギー消費効率(Lm/W)133.3使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)95エコロジー商品省エネ
  • LED電球 C形 調光器対応 オーム電機

    LED電球 C形 調光器対応

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)95クリア質量(g)27口金E26定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ オーム電機

    直管形LEDランプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    新規格をクリアした明るさを実現。
    形状直管管径(Φmm)28口金G13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80設置場所屋内用給電方式片側給電電球の種類LED
  • 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機

    広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形

    オーム電機(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
    口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ40形定格消費電力(W)3.3全長(mm)68質量(g)約34定格電流(A)0.06定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)45設置場所屋内配光角度(°)140エコロジー商品省エネ
  • 薄型LEDナイトライト スイッチ式 電球色 オーム電機

    薄型LEDナイトライト スイッチ式 電球色

    オーム電機(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です スイッチ式なので不要な時は消灯できます 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
    質量(g)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.5全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)設置方式コンセント差し込み設置場所屋内光色電球色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 ボール電球形 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 ボール電球形 全方向タイプ

    オーム電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ボール電球40形相当 。光の広がり約240°の全方向タイプ 。密閉器具対応 。口金E26 。LED5年保証対象商品
    全長(mm)115質量(g)55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球使用場所屋内用明るさ40W形相当電球の種類LED
  • 直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ10形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:6.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長330mm × 外径28.0mm。 質量:68g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:6.0W。 定格入力電流:105mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    タイプ10形口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.0電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 薄型LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 オーム電機

    薄型LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色

    オーム電機(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
    質量(g)約57電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.5全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約10秒光色電球色灯数3人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E17 C形 調光器対応 オーム電機

    LED電球 E17 C形 調光器対応

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。
    全長(mm)110クリア質量(g)28口金E17定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト Tタイプ オーム電機

    LEDクランプライト Tタイプ

    オーム電機
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ。卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)。最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)。JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)。無段階調光機能付き。45分タイマー設定機能付き。目にやさしい広角設計セード。モニターの上から照らせます
    質量(g)約1700消費電力(W)35(最大調光+最大出力)全光束(Lm)約1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342平均演色評価数(Ra)93定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A)光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)約6200照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)エコロジー商品省エネ
  • LED電球レフ形40形人感明暗センサー付 オーム電機

    LED電球レフ形40形人感明暗センサー付

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯 配光角約120°、電球色40W相当の明るさ 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
    電球の種類LED口金E26電球形状レフ球定格消費電力(W)5全長(mm)103質量(g)75外径(Φmm)62定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84使用場所屋内配光角度(°)約120待機時消費電力(W)0.2エコロジー商品省エネ