カテゴリ

  • 照明(3)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(1)
  • モリグリーン(2)
  • カストロール(4)
  • RESPO(2)
  • GENTS(ジェンツ)(1)
  • 廣杉計器(63)
  • StarTech.com(44)
  • CIO(27)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • サンワサプライ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • TOA(19)
  • プロトティップ(17)
  • Jackery(ジャクリ)(12)
  • 三菱電機(10)
  • 多摩電子(10)
  • OWLTECH(オウルテック)(10)
  • エアージェイ(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-30w」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニボール球 G30E12 5W オーム電機ミニボール球 G30E12 5Wオーム電機(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G‐30定格110V-5W直径(mm)30全高(mm)46
ミニボール球 G30E17 5W オーム電機ミニボール球 G30E17 5Wオーム電機(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
定格110V-5W形状G‐30全高(mm)49直径(mm)30
ボール球 G30E12 5W オーム電機ボール球 G30E12 5Wオーム電機
179税込197
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状G-30定格110V-5W全高(mm)46直径(mm)30
スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用 オーム電機スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
薄型14mm、名刺サイズのスリムデザインPower Delivery3.0(PPS)対応USB-Cポート接続機器の発熱を抑えるPPS(Programmable Power Supply )規格対応最大67Wで急速充電(1ポート使用時)2ポート使用時でも接続機器に応じた組み合わせで合計65W(45W+20Wなど)の出力が可能GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能収納式プラグ
付属品保証書質量(g)約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.3×82.8×14(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C1/Type-C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A(最大67W)【PPS】3.3-21V/3A【Type-C1+Type-C2】最大65W【C1/C2】45W(DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)【C1/C2】30W(DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)【C1/C2】20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)接続端子USB Type-C×2(PD3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
AC充電器 PD対応 TypeC オーム電機AC充電器 PD対応 TypeCオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone13pro MAXの場合(メーカー調べ)
質量(g)約77定格出力USB PD Type-C (30W MAX)、DC5V直流3A、DC9V直流3A、DC12V直流2.5A、DC15V直流2A、DC20V直流1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)31×55×45出力端子USB Type-C×1定格入力AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)
ワイドタイ 屋内用 白 10本入 オーム電機ワイドタイ 屋内用 白 10本入オーム電機
389税込428
1袋(10本)
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です しっかりとした結束に 屋内用RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
結束バンド ワイドロックタイ 1530mm 白 6本入 オーム電機結束バンド ワイドロックタイ 1530mm 白 6本入オーム電機
879税込967
1袋(6本)
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内用RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)1530×9.0結束径(Φmm)190~460ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20