カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(13)
  • omron(オムロン)(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • CIO(4)
  • READY GO(4)
  • Jackery(ジャクリ)(3)
  • SKC(環境測定)(3)
  • ELPA(2)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • KONTEC(コンテック)(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • ナリカ(2)
  • CIE(2)
  • エアリア(2)
  • MCO(2)
  • みんなのラボ(2)
  • KIKUSUI(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500-usb005」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDサイクルライト 500lm USB充電 防水IPX5 オーム電機

    充電式LEDサイクルライト 500lm USB充電 防水IPX5

    オーム電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    翌々日出荷
    明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせし、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付けできます。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
    付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約500/MID:約300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約2.5/MID:約4/FLASH:約50光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約3200取付径(Φmm)【バンド】25~32
  • 車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付 オーム電機

    車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付

    オーム電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給。 停電時のパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利。 安心の保護機能。本機に異常が生じた場合に保護回路が作動します。
  • USB電源ステレオスピーカー ブラック タテヨコ設置可 最大出力5W 音量調節付 オーム電機

    USB電源ステレオスピーカー ブラック タテヨコ設置可 最大出力5W 音量調節付

    オーム電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    パソコンなどに接続して、音楽、ゲームや動画の音声を迫力アップ。タテ・ヨコ対応でレイアウト自在。合体させると幅33cmの横置きスピーカーになります。縦置き時は高さ16.5cm、スピーカー間コード長は約1.1m。USB電源プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのUSBポートに接続。音声入力プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのΦ3.5mmヘッドホン端子に接続。最大出力5W(2.5W×2)。スピーカー口径77×42mm(×2)。音量調節&電源ランプ付き。本体カラーはブラック
    質量(g)445(コード含む)電源USBバスパワー DC5V 500mAケーブル長(m)USB電源コード:1.2、音声入力コード:1.2、スピーカー間コード:1.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×165×85(1個あたり/突起物含まず)周波数特性100Hz~20kHz最大出力5W(2.5W+2.5W)スピーカー口径77×42mm フルレンジバスレフ型
  • LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付 オーム電機

    LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付

    オーム電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷
    誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)USBポート出力:500mA/5V電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)エコロジー商品省エネ
  • LEDトーチランタンUSB給電対応450lmIPX4 オーム電機

    LEDトーチランタンUSB給電対応450lmIPX4

    オーム電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォンへの給電機能付き。3種類の点灯モード(白色HIGHモード/白色LOWモード/暖黄色モード)。側面も光り、ランタンとしてもご使用できます。暗闇でも光る蓄光帯付き。明るさ450ルーメン(白色HIGHモード時)。連続使用時間は約13時間(白色HIGHモード時)。照射距離は約160m。保護等級IPX4の防まつ形。FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠
    外形寸法(mm)(約)直径106×長さ215(凸部除く)電源単2形乾電池4本(別売)本体質量(g)約353(電池別)連続使用時間明るさ10%まで…約13時間(白色HIGHモード)、約75時間(白色LOWモード)、約85時間(暖黄色モード)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)約450USBポート出力:500mA/5V照射距離(m)約160エコロジー商品省エネ