カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- ロックペイント(4)
- 三菱(4)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- omron(オムロン)(2)
- コーコス信岡(2)
- スターエム(2)
- Avail(アベイル)(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- コガネイ(1)
- コクヨ(1)
- ツボサン(1)
- ハリケーン(1)
- パール金属(1)
- イワツキ(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- SAMTEC(1)
- GLADIATOR(1)
「5003g」の検索結果
特価

直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ20形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:10.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長580mm × 外径28.0mm。 質量:103g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:10.0W。 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ