絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(5)
- 坂詰製作所(15)
- エレキット(19)
- ELPA(67)
- ケニス(6)
- ワンダーキット(11)
- IDEC(和泉電気)(118)
- JTT(33)
- サトーパーツ(3)
- omron(オムロン)(243)
- RS PRO(104)
- カシムラ(83)
- ODELIC(オーデリック)(75)
- エレコム(62)
- サンワサプライ(56)
- マリンテック(54)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(46)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(42)
- メディアカバーマーケット(42)
- ブランドをもっと見る
「5v led」の検索結果

LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源
オーム電機(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用付属品保証書付取扱説明書質量(g)約165消費電力(W)約2.8電源出力5V 1A 以上のUSBポート全光束(Lm)約160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120光源LED×12灯(交換不可)アーム寸法(mm)約300取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時)ケーブル長(cm)約80アームフレキシブルアーム電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト USB式
オーム電機(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト
オーム電機(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約285(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約300(100%点灯時)アーム長さ(mm)約260光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)63.8取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時)アームフレキシブルアーム調光方式2段階調光機能:100%-50%-0電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDデスクランプ
オーム電機(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷コンパクトなベースで机の上を有効活用 文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン) 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) 明るさを3段階に調光できる USBポート(出力1.0A)付き 全光束約550ルーメン(100%点灯時) 照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.15色ホワイト消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370電源コード(m)約1.8光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2000エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6アームフレキシブルUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト
オーム電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約285(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110全光束(Lm)約300(100%点灯時)アーム長さ(mm)約260光源LED×12灯(交換不可)照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時)USBケーブル(m)約1.1エネルギー消費効率(Lm/W)63.8取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下アームフレキシブル調光方式2段階(100%-50%-0)電球の種類LED調光の可否可
ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷USB-C充電式。スマホへ給電もできます。保護等級 IPX5(防噴流形)。ズーム機能搭載。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。明るさ(約)480ルーメン ※Highモード。連続点灯(約)16時間 ※Lowモード付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDデスクライト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)色ホワイト消費電力(W)4.5※光源消費電力全光束(Lm)約200(6000K)光源チップ型LED(交換不可)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)照度(Lx)約1800(直下29cm)エネルギー消費効率(Lm/W)44.4充電時間(時間)約4~5調光方式3段調光(強、中、弱)電球の種類LED点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB充電式で繰り返し使用可能(Type-Cケーブル付属)。 ヘッド部分をスライドさせて、遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ3段階(HIGH/MID/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約16時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約290m。 ストラップ付属付属品USB充電ケーブル、ストラップ色黒材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約228(電池別)外形寸法(mm)本体(約)最大径45×奥行151電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2000mAh内蔵)※交換不可保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系LED(交換不可)充電時間約3 ※充放電約300回可能連続点灯時間(満充電時)約2時間/HIGHモード、約4.5時間/MIDモード、約16時間/LOWモード外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)45×151光度(cd)約21600(HIGHモード ズームイン時)光束(Lm)約900 /HIGHモード、約450 /MIDモード、約100 /LOWモード照射距離(m)約290(HIGHモード ズームイン時)定格入力5V 1A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDクリップライト
オーム電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330°調整できる LED一体型付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ65×奥行120、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約390(100%点灯時)アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約83.0取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1800(直下30cm/100%点灯時)アーム固定調光方式2段階調光機能:100%-50%-0電球の種類LED調光の可否可可動範囲(°)(ヘッド)縦方向:約90、横方向:約330エコロジー商品省エネ
LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き
オーム電機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き USB電源 フレキシブルアーム 全光束 約170ルーメン 照度 約950ルクス(直下25cm) 本体カラーはホワイト付属品保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約247消費電力(W)約2.8電源5V 1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約950USBケーブル長(cm)80アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
USB LEDデスクライト
オーム電機(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます付属品USBコード(コード長:約1.2m)色ホワイト質量(g)約260(USBコード除く)消費電力(W)約2.5(100%点灯時)電源出力:5V/1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170(100%点灯時)照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時)電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDフレキシブルライト
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ライトの向きを調節できるフレキシブルアーム。便利な背面グリップでキャップや本に挟める。コンパクトサイズで持ち運びに便利。スイッチを押すと、暖色→白色→暖色+白色→OFFの順に切り替わります。明るさ30ルーメン(暖色+白色点灯時)。釣りやアウトドアや読書に。USB充電式(Type-Cケーブル付属)付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 300mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約32寸法(幅W×長さL)(mm)約42×84保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)(暖色約15ルーメン)約5、(白色約14ルーメン)約5、(暖色+白色約30ルーメン)約2.5※満充電時照度(Lx)(10cm)約1140(暖色+白色時)充電時間(時間)約2(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)暖色約15、白色約14、暖色+白色約30定格入力DC5V 0.2A(最大)電球の種類LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
LEDデスクランプ
オーム電機¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約540消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約460寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330電源コード(m)約1.8光源LED×20灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1600エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6アームシングルアームUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる LED一体型付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)USBケーブル(m)約1.1取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下調光方式2段階(100%-50%-0)可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330°電球の種類LED調光の可否可
LEDデスクランプ
オーム電機(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはブラウン木目調付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書色ブラウン 木目調質量(g)約540消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約460寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330電源コード(m)約1.8光源LED×20灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1600エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6アームシングルアームUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト 昼白色
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷クリップではさんでも、机などに置いても使える。 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム。 LED一体型。 USB電源(ACアダプター別売)。 照度は約1200ルクス(直下25cmで点灯時)。 全光束は約220ルーメン。 本体カラーはホワイト付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1.2m)、保証書付取扱説明書仕様クリップ取付可能厚:10mm以上25mm以下色ホワイト質量(g)約125タイプ屋内用消費電力(W)約5電源出力5V1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.2全光束(Lm)約220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード…(約)24×15×152、アーム幅…(約)260、クリップ…(約)65×70×124光源LED×9灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1200(直下25cmで点灯時)アームフレキシブルアーム電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式調光LEDデスクライト
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷コンセントのない場所でも使える充電式 明るさを3段階調節できる 本体色はホワイト付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む)消費電力(W)約5.8(強モード時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時)エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6充電時間(時間)約5内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可)照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)調光の可否可
LEDクリップライト 昼白色
オーム電機¥819税込¥9011個翌々日出荷小さくても明るい。全光束約300ルーメン、照度約2000ルクス※直下30cm。LED一体型。スイッチがヘッドにあり、ON/OFFしやすい。USB電源(ACアダプター別売)。屋内用付属品保証書付取扱説明書質量(g)約205消費電力(W)約5電源出力5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)(約)幅83×高さ124×奥行109(ヘッドが水平の場合)全光束(Lm)約300光源LED×9灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2000(直下30cmで点灯時)USBケーブル(m)約1.5取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
モニターLEDライト ノートPC用
オーム電機¥2,698税込¥2,9681個当日出荷厚さ10mmまでのモニターに対応。クリップ式で簡単設置。10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き。90°角度調節可能。USB給電(Type-A)。ウェブカメラが隠れない設計。コントローラー、収納ポーチ付セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書材質ABS質量(g)約81定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)86(最大)色温度(K)約3000/4400/6400製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43光色電球色/白色/昼光色LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可)定格入力5V /1A(USBより給電)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDデスクランプ スマホスタンド付き
オーム電機¥3,298税込¥3,6281台当日出荷3段階調光機能付き USB充電機能付き(1.0A) スマホスタンド付き 横向きにもできる回転式セード 全光束約550ルーメン 照度約2200ルクス ※直下約30cm カラーはホワイト付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約680消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約7.4、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×362×582電源コード(m)約1.8光源LED×36灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2200エネルギー消費効率(Lm/W)約74.3アームフレキシブルUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト ワイヤレス充電機能付
オーム電機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ワイヤレス充電機能+USBポート付きLEDデスクライト。 文字くっきり昼光色(6500K)、学習や精密作業におすすめ。 スマートフォンやゲーム機など2台同時充電可能。 安心・信頼のQi(ワイヤレスパワーコンソーシアム「WPC」の商標)規格認定品。 明るさ約2000ルクス、A形相当で学習スタンドの規格JIS C 8112をクリア。 タッチ式スイッチ無段階調光。付属品専用ACアダプター(コード長約1.6m)、保証書付取扱説明書質量(g)600消費電力(W)18出力ワイヤレス出力:5V 1.0A、USBポート出力:5V 1.2A定格DC24V 750mA全光束(Lm)680(100%点灯時)光源高輝度チップLED使用(交換不可)照度(Lx)2000(セード高さ約30cmの測定値)光色昼光色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×333×366エコロジー商品省エネ
LEDテープライト色切替 USB式
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷お好みの長さにカットしてご使用できます。スイッチでLEDの色が変えられます(ON/OFF/色切替スイッチ付き)。赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色に切替できます。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します付属品マグネットテープ×4枚、両面テープ×4枚質量(g)約83電源(V)5 1.5A以上のUSBポートスイッチ切替機能:赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色・OFF寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1500×12×5コード長さ(m)USB:約2全光束(Lm)赤色…約100、青色…約35、緑色…約200、水色…約200、黄色…約250、紫色…約110光源LED×45灯使用(交換不可)色温度(K)赤色…約1000、青色…約10000、緑色…約8500、水色…約10000、黄色…約3500、紫色…約10000エコロジー商品省エネ
LEDデスクランプ 折りたたみ式
オーム電機¥1,898税込¥2,0881台当日出荷折りたたみ式で机の上がスッキリ 広がる光、JISA形相当 軽くタッチするだけで明るさを3段階調節できる スマホスタンド付き USB電源式 本体カラーはホワイト付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)380切替方式100%-50%-10%-OFF消費電力(W)約5(100%点灯時)電源5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.2全光束(Lm)約420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×297×250(通常使用時)照度(Lx)約2000(29cm直下/100%点灯時)USBケーブル(m)1.2アーム固定光色昼白色灯数20灯使用(交換不可)電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き
オーム電機(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可本体質量(g)約23保護等級IPX3(防雨形)光源LED ※交換不可フックあり充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能定格入力DC5V 0.7A(最大)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
LEDクランプライト Tタイプ
オーム電機¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ。卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)。最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)。JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)。無段階調光機能付き。45分タイマー設定機能付き。目にやさしい広角設計セード。モニターの上から照らせます質量(g)約1700消費電力(W)35(最大調光+最大出力)全光束(Lm)約1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342平均演色評価数(Ra)93定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A)光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)約6200照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)エコロジー商品省エネ
センサー式充電LED多目的ライト 5W
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番質量(g)248スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2Aセンサー焦電型赤外線センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間6時間30分使用環境温度(℃)0~40明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合)センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度バッテリー寿命300回エコロジー商品省エネ
ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4
オーム電機(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ズーム(集光/散光)機能搭載。明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き。USB-C充電式。明るさ420ルーメン(Highモード)。連続点灯 約11時間(Lowモード)。保護等級 IPX4(防雨形)付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約125直径×長さL(Φmm×mm)27×128連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能色(本体)黒光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
センサー式充電LED多目的ライト 3W
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯昼光色屋内用付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番質量(g)158スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2Aセンサー焦電型赤外線センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×171×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間4時間使用環境温度(℃)0~40明るさ(Lm)220(ONとAutoのHiの場合)センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度バッテリー寿命300回エコロジー商品省エネ
LEDタッチライト USB充電式 マグネット取付対応
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷スイッチをタッチしてON/OFFができます。 USB充電式で電池交換不要。 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ 30cm)×1本質量(g)42(鉄製プレート含まず)電源リチウム充電池 3.7V 300mAh全光束(Lm)55(満充電の場合)表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません)充電時間2時間(0%から100%まで/出力…5V 1AのUSBポートの場合)標準持続時間(h)2.5(満充電の場合)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×23エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付
オーム電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時)スイッチ切替機能:5段階調光電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A全光束(Lm)約1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合)照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時)USBポート出力…5V 1A電球の種類LED調光の可否○光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色エコロジー商品省エネ
おやすみスピーカー 40音源・LEDランプ・Bluetooth対応
オーム電機¥4,398税込¥4,8381台翌々日出荷付属品専用充電コード(USB Type-C-USB Type-A)、保証書付取扱説明書仕様●切タイマー機能:30/60/90分●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●実用最大出力:3W●許容動作湿度:20~80%(結露なしにて)●調色:ムードライト 8段階調色(1.レッド→2.オレンジ→3.ネイビー→4.グリーン→5.ブルー→6.パープル→7.コーラル→8.イルミネーション)質量(g)約208電源DC5V 1A(USB給電…USB Type-C入力端子)外形寸法(約)幅90.5×高さ69.4×奥行90.5mm通信方式Blueetooth標準規格Ver.5.3充電時間約3時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間Bluetoothモード…約18時間(音量中位時)、サウンドモード…約38時間(音量中位時)許容周囲温度(℃)0~40再生周波数帯域(Hz)20~20000接続端子USB Type-C(給電)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン端子)スピーカー口径約40mm×1(4Ω)内蔵電池充電式リチウムイオン電池(3.7V 1800mAh)調光方式ウォームライト 6段階調光プロファイルA2DP、AVRCPサウンドシステムホワイトノイズ 14音源、自然音/ASMR 20音源、赤ちゃんが好きな音 6音源通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBC
GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用
オーム電機(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約290m)。ズームアウトでワイドビームも。全光束550ルーメン ※Highで使用した場合。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。充電式だから繰り返し使える。リチウムイオン仕様。残量が分かるインジケータ付スイッチ付属品充電用USBケーブル(約50cm)外形寸法(mm)(約)最大径40×長さ111電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 700mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約130保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)光源LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン・満充電の場合】High…0.1m/約171500、0.5m/約74500、1m/約21000、Low…0.1m/約38600、0.5m/約18800、1m/約5500連続点灯時間High 約1時間/Low 約4.5時間※ズームアウト・満充電時充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能光束(Lm)High 550/Low 130※ズームアウト・満充電時照射距離(m)約290(最大値)定格入力DC5V 950mA(最大)エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4
オーム電機¥4,598税込¥5,0581個当日出荷最大1300ルーメンの高輝度LEDヘッドライトで夜間作業やアウトドアに最適。充電式(リチウムイオン電池内蔵)で繰り返し使えて経済的。USB Type-C給電対応でスマホなどへのモバイルバッテリー機能付き。ライト角度は上下約160度調整可能で手元から遠方まで照射。マグネット付きで金属面に固定でき作業灯としても使用可能。IPX4防水仕様で雨天や屋外作業でも安心。最大照射距離約90mで広範囲をしっかり照らす。ヘッドバンド付属で軽量・快適な装着感付属品USBケーブル・ヘッドバンド・電池質量(g)約91(電池除く)電圧(V)3.6電源DC5V・1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×31×47機能角度調整・マグネット付・給電機能バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C光束(Lm)550(HIGH)、200(MID)、40(LOW)明るさ(Lm)1300(BOOST)防水性IPX4照射距離(m)90連続点灯時間(時間)約5.5(HIGH)/約8.5(MID)/約43.5(LOW)エコロジー商品省エネ
LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付
オーム電機¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)USBポート出力:500mA/5V電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)エコロジー商品省エネ
LEDライト GLEDシリーズ 充電式 170lm ズーム機能・マグネット付
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷遠くまでキレイな光が届く。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能。ズームアウトでワイドビームも。充電式だから繰り返し使える。マグネット付きで作業灯としても使える。充電時期が分かるインジケータ付スイッチ付属品充電用USBケーブル(約30cm)長さ(mm)約90本体質量(g)約35定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)約18保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003 による)連続使用時間(時間)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約2.5、High:約3.8、Middle:約7.6、Low:約10光源LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.55照度(Lx)【ズームイン・満充電時の場合】ブースター:0.1m/約135500、0.5m/約25500、1m/約7000、High:0.1m/約104000、0.5m/約18000、1m/約5100バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約300回可能バッテリー容量(mAh)350光束(Lm)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約170、High:約130、Middle:約55、Low:約15照射距離(m)約165(最大値)
充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷充電式なので繰り返し使用可能。ライトモードとランタンモードで合計6種の点灯モードに切り替え可能。USBに直接挿し込むので充電ケーブルがいらない長さ(mm)92質量(g)約38(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)24保護等級IPX3(防雨形)連続使用時間(時間)【ライトモード】Highモード:約1.4、Lowモード:約2.2、白色点滅モード:約1.5【ランタンモード】Highモード:約4.2、Lowモード:約7、赤色SOSモード:約5.5光源LED※交換不可バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.46照度(Lx)約1000(距離1m、ライトモードHigh時)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)400光束(Lm)【ライトモード】Highモード:約110、Lowモード:約40【ランタンモード】Highモード:約25、Lowモード:約10
LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアーム
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷コードレス充電式なので、コンセントがない場所でも使用できる。クリップではさんでも、机などに置いても使える。3段階調光。スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい。ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム。LED一体型。USB電源(ACアダプター別売)。照度は約1000ルクス(直下25cm/100%点灯時)。全光束…約200ルーメン(100%点灯時)付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1m)、保証書付取扱説明書質量(g)190(専用USBケーブルを除く)消費電力(W)5スイッチ100%-40%-10%-OFF全光束(Lm)【ACアダプター使用時】300(100%点灯時)【リチウム充電池使用時】200(100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×260×260(通常使用時)光源LED×12灯(交換不可)/昼白色使用電源ACアダプター使用時…出力5V 2A以上のUSBポート、リチウム充電池使用時…3.7V/1200mAh(交換不可)充電時間2.5時間(点灯せずに充電した場合)エネルギー消費効率(Lm/W)【ACアダプター使用時】60【リチウム充電池使用時】40取付可能厚(mm)【クリップ】15~35色(本体)ホワイト照度(Lux)ACアダプター使用時…1500ルクス(直下25cm/100%点灯時)、リチウム充電池使用時…1000ルクス(直下25cm/100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合使用場所屋内専用点灯時間100%点灯時:2.5時間、 40%点灯時:5時間 、10%点灯時:18時間(リチウム充電池使用時)エコロジー商品省エネ
GLEDライト 充電式 1400ルーメン ズーム機能付 長距離照射 防水LED懐中電灯
オーム電機(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約700m)。ズームアウトでワイドビームも。全光束1400ルーメン ※Highで使用した場合。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。充電式だから繰り返し使える。バッテリー残量が分かるインジケータ付き付属品充電用USBケーブル(約50cm)・ストラップ電源リチウムイオンバッテリー (3.7V 4000mAh内蔵) ※交換不可本体質量(g)426寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×167×64充電時間(時間)約3(満充電まで) ※充放電約300回可能照度(Lux)【0.5m】220000【1m】100000【10m】1300 / 【0.5m】89000【1m】38000【10m】500(※ズームイン・満充電時の場合)光束(Lm)光束(明るさ):High約1400/Low約500、連続使用時間:High約3時間/Low約8時間照射距離(m)700(最大値)定格入力DC5V 2A (最大)電球の種類LED(交換不可)
LEDセンサーライト USB充電式 人感・自動点灯タイプ
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。 USB充電式で電池交換不要。 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ30cm)×1本質量(g)42(鉄製プレート含まず)電源リチウム充電池 3.7V 300mAh全光束(Lm)50(満充電の場合)表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません)充電時間2時間(0%から100%まで/出力:5V 1AのUSBポートの場合)連続点灯時間10秒センサー探知範囲正面5m / 左右90度 / 上下90度連続動作時間1日10回点灯の場合2か月(満充電の場合)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×25エコロジー商品省エネ
LEDライト GLEDシリーズ 充電式 140lm ズーム機能付
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷遠くまでキレイな光が届く。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能。ズームアウトでワイドビームも。充電式だから繰り返し使える。スチールリング付きでネックライトとしても使える。充電時期が分かるインジケータ付スイッチ付属品充電用USBケーブル(約30cm)長さ(mm)約67本体質量(g)約22定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)約18保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003 による)連続使用時間(時間)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約0.5、High:約0.8、Middle:約1.6、Low:約2.3光源LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.12照度(Lx)【ズームイン・満充電時の場合】ブースター:0.1m/約127000、0.5m/約21000、1m/約5700、High:0.1m/約89700、0.5m/約14500、1m/約4100バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約0.5(満充電まで)※充放電約300回可能バッテリー容量(mAh)80光束(Lm)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約140、High:約110、Middle:約45、Low:約15照射距離(m)約150(最大値)