カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 雅(11)
- ネグロス電工(7)
- 京セラ(5)
- イマオコーポレーション(3)
- CKD(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- 未来のアグリ(3)
- PROST's(3)
- D.A.D(GARSON)(2)
- カブト工業(2)
- サンドビック(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- 三菱マテリアル(2)
- IPF(2)
- ワルター(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- ブランドをもっと見る
「DHN-」の検索結果
特価

LEDイーブライトスリム ライトバー
オーム電機(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
LEDスリム多目的灯
オーム電機(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から翌々日出荷お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
LEDエコスリムスイッチ式ライト
オーム電機(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ