カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • メディアカバーマーケット(34)
  • マパール(4)
  • 京セラ(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • アズワン(2)
  • 日東工業(2)
  • 篠原電機(2)
  • TOTO(2)
  • 増田理化工業(2)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ノーブランド(1)
  • サカセ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HP430」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3 オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能耳にやさしくフィットイヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる高音質コーデックAAC対応コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ音声アシスタント対応通話対応(マイク内蔵)USB Type-C接続6時間連続再生イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属Bluetooth正規ライセンス品本体カラーはブラック
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetooth オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetoothオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続・ 左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)・ お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン・ 再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能耳にやさしくフィット・ イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる高音質コーデックAAC対応コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ音声アシスタント対応通話対応(マイク内蔵)USB Type-C接続6時間連続再生イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属Bluetooth正規ライセンス品本体カラーはホワイト
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)※防塵形:正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なうほどの量の粉塵が内部に侵入しない、防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
AV家電カテゴリ