カテゴリ

  • 農業機械(5)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 東京堂(15)
  • GARDENA(ガルデナ)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 富士倉(5)
  • TRUSCO(4)
  • ケル(4)
  • タカショー(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • ナリカ(3)
  • 東京メタル(3)
  • 亀島商店(3)
  • 杉藤(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
  • 日機(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • ゼンスイ(2)
  • マリンテック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 植物」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植物育成ライト クリップ式 オーム電機植物育成ライト クリップ式オーム電機
3,898税込4,288
1個
欠品中
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライトお部屋に馴染む白色の光平均演色評価数 Ra955段階調光機能付き自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付きタイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べますクリップ式だから取り付け自由自在フレキシブルアームでセードの調整が自由自在
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)8.5電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)本体質量(g)約390全光束(Lm)420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
植物育成ライト 差し込み式 オーム電機植物育成ライト 差し込み式オーム電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライトお部屋に馴染む白色の光16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き土にさすだけの簡単設置USB電源式 ※USBアダプター別売
付属品保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)5電源出力…5V2A以上のUSBポート本体質量(g)約130全光束(Lm)250平均演色評価数Ra80光源白色LED・赤色LED(交換不可)照度(Lx)約16000(直下2.5cm)、約9400(直下5cm)、約4900(直下10cm)、約1700(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60%※植物によって異なります。電源コード約150cm密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約300μmol/m2s(直下2.5cm)、約180μmol/m2s(直下5cm)、約90μmol/m2s(直下10cm)、約30μmol/m2s(直下20cm)直径×高さ(mm)110×212~710タイマー機能オート(16時間点灯/8時間消灯)照射位置5-10cm
植物育成ライト 吊り下げ式 オーム電機植物育成ライト 吊り下げ式オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライトお部屋に馴染む白色の光平均演色評価数 Ra9516時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き設置高さ約30cmまで対応
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)7電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)本体質量(g)約740全光束(Lm)400平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約36000(直下2.5cm)、約25000(直下5cm)、約10000(直下10cm)、約3200(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】600μmol/m2s(直下2.5cm)、410μmol/m2s(直下5cm)、170μmol/m2s(直下10cm)、60μmol/m2s(直下20cm)直径×高さ(mm)210×510タイマー機能オート (16時間点灯/8時間消灯)照射位置5-10cm
植物育成ライト 折り畳み式 オーム電機植物育成ライト 折り畳み式オーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライトお部屋に馴染む白色の光平均演色評価数 Ra955段階調光機能付き自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付きタイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます設置高さ約29cmまで対応
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)14電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)全光束(Lm)660 (100%点灯時)本体質量(kg)約1.46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折り畳み時】323×66×173【最大展開時】323×341×173平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約22000(直下2.5cm/100%点灯時)、約16000(直下5cm/100%点灯時)、約10000(直下10cm/100%点灯時)、約5000(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約370μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約270μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約180μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約90μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
植物育成ライト プランタークリップ式 オーム電機植物育成ライト プランタークリップ式オーム電機
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライトお部屋に馴染む白色の光5段階調光機能付き自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付きタイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べますプランターにはさむだけの簡単設置設置高さ約75cmまで対応USB電源式 ※USBアダプター別売
付属品保証書付取扱説明書、六角レンチ、 専用リモコン付電源コード使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)7.5電源出力…5V2A以上のUSBポート本体質量(g)約190全光束(Lm)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115.5×305~789×162.5平均演色評価数Ra80光源白色LED・赤色LED(交換不可)照度(Lx)約32000 (直下2.5cm)、約18000(直下5cm)、約8600(直下10cm)、約2400(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60% ※植物によって異なります。電源コード約150cm密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約700μmol/m2s(直下2.5cm)、約400μmol/m2s(直下5cm)、約180μmol/m2s(直下10cm)、約50μmol/m2s(直下20cm)取付可能厚(mm)【クランプ】~15調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm