カテゴリ

  • 照明(12)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • 日機(39)
  • 日動工業(32)
  • ODELIC(オーデリック)(25)
  • ハタヤリミテッド(23)
  • ホーザン(22)
  • 東芝ライテック(19)
  • GENTOS(19)
  • 日進電子工業(14)
  • LPL(14)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(13)
  • KOITO(小糸製作所)(11)
  • ENDO(遠藤照明)(11)
  • マリンテック(9)
  • Phottix(フォティックス)(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • PROMOTE(プロモート)(8)
  • BROADCOM(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 面発光」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ オーム電機LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプオーム電機(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数Ra80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
LEDスリム多目的灯 オーム電機LEDスリム多目的灯オーム電機
2,698税込2,968
1台
当日出荷から3日以内出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)
LEDチューブライト オーム電機LEDチューブライトオーム電機(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1点
当日出荷
電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に光色昼光色定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110
連結用LEDスリム多目的灯 オーム電機連結用LEDスリム多目的灯オーム電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から3日以内出荷
LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用 付属の連結コードで簡単に連結できます 本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED光源色昼光色定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け 電源コード(約2m)付属 面発光・高配光で連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに 屋内専用 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
デスクライト オーム電機デスクライトオーム電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手元を明るく照らすタッチ式2段階調光明るさ約2000ルクス。JIS規格AA形準拠発光面32cmのT形ワイド発光(机全体を広く照らす)側面発光式で手元をより明るく照らす目が疲れにくい色温度約5000ケルビンを採用間接側面発光式でLEDの眩しさを軽減多重影・手元影が出にくい構造しなやかに曲がり、折れにくくて錆びないステンレス製フレキシブル手に優しく馴染むシリコンを表面素材に採用
用途学習・精密作業用消費電力(W)約9付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約895定格DC18.5V、0.38A全光束(Lm)最大900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×360×125光源チップ型LED(交換不可)色温度約5000ケルビン(昼白色)照度(Lx)約2000(直下35cm点灯時)
LEDキャンピングランタン オーム電機LEDキャンピングランタンオーム電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
HIGHESTモードで2400ルーメンの明るい大型ランタン NIGHTLIGHTモードで115時間の長時間点灯 ひもなどにフックを引っ掛けてつり下げできます フックとハンドルは収納可能 広範囲照射の面発光LED採用 5段階に明るさ調整できます
付属品保証書付取扱説明書長さ(mm)282外径(Φmm)168本体質量(g)536保護等級IPX4連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHEST)、約5(HIGH)、約15(MID)、約25(LOW)、約115(NIGHT LIGHT)光源白色LED使用電池単1形乾電池4本(別売)光束(Lm)2400電球の種類LED
LEDヘッドライトCOB オーム電機LEDヘッドライトCOBオーム電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
広範囲照射のCOB面発光5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています可動ヘッド180カンデラの明るさ明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)照射距離は約25m落下耐性は約1m保護等級はIPX4の防まつ形FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード光源COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可)光束(Lm)約550関連資料(1.26MB)照射距離(m)25
LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要) オーム電機LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要)オーム電機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
電球の種類LED光色昼光色定格電圧(V)AC100/50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110付属品固定用ネジ×2本タイプ面発光、広配光タイプ(従来品比較)、屋内専用
コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付きオーム電機
1,998税込2,198
1個
欠品中
アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き 三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます 調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き ブースターモードで明るさパワーアップ(約910ルーメン) 面発光(COB)なので広範囲を照らせます レンズが凸型だから鮮明に光ります USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電残量表示機能付き
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 550mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約60保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約1.2、HIGHモード(白色):約1.5、HIGHモード(暖色):約1.7、LOWモード(白色):約3.5、LOWモード(暖色):約3.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×90×36光源LED(交換不可)充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電 約500回可能光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約910、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約600、LOWモード(白色):約200、LOWモード(暖色):約200定格入力DC5V 0.65A(最大)電球の種類LED
コンパクトツールライト 810Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機コンパクトツールライト 810Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付きオーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き 三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます 調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き ブースターモードで明るさパワーアップ(約810ルーメン) 面発光(COB)なので広範囲を照らせます USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電残量表示機能付き
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約47保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約0.7、HIGHモード(白色):約1、HIGHモード(暖色):約1、LOWモード(白色):約2、LOWモード(暖色):約2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×78×24光源LED(交換不可)充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電 約500回可能光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約810、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約500、LOWモード(白色):約250、LOWモード(暖色):約210定格入力DC5V 0.65A(最大)電球の種類LED
EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4 オーム電機EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
USB充電式(Type-C)面発光(ランタン)、スポット点灯スポット2段階調光(HIGH/LOW)+ワイド2段階調色(白色点灯/暖色点灯)赤色点灯と赤色点滅機能付き吊り下げフック付きヘッド部角度調整可能明るさ270ルーメン(スポット HIGHモード)バッテリー消耗通知連続点灯 約3~13時間IPX4の防水仕様照射距離は約66m
付属品USB充電ケーブル質量(g)47電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×36×30保護等級IPX4光源白色系LED11個(交換不可)、暖色系LED4個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約1時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード(スポット):3時間、LOWモード(スポット):6時間、白色点灯モード(ワイド):4時間、暖色点灯モード(ワイド):13時間、赤色点灯モード(ワイド):5時間光束(Lm)【HIGH(スポット)】270【LOW(スポット)】120【白色点灯(ワイド)】130【暖色点灯(ワイド)】45)照射距離(m)66定格入力DC5V 1A(最大)取扱説明書(1.28MB)