カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- エレコム(13)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- サンワサプライ(1)
- ナカバヤシ(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ラトックシステム(1)
- オズマ(1)
- カモン(1)
- タイムリー(1)
- 変換名人(1)
- MCO(1)
「MicroUSB A-MicroB」の検索結果
特価

USBケーブル2A USB-マイクロB
オーム電機¥439税込¥4831個当日出荷USB-マイクロBの接続ケーブル。最大2Aまでの急速充電対応。通信充電両用用途USB:Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換。転送速度:最大480Mbps(理論値)。対応電流:最大2Aケーブル長(m)0.18コネクタ形状USBType-A、マイクロBケーブル長(cm)18