カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
    • 有線LANアダプタ(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • タイムリー(2)
  • エレコム(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • サンワサプライ(20)
  • StarTech.com(11)
  • ロゴス(10)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • コミネ(4)
  • ラトックシステム(4)
  • グリーンハウス(3)
  • エアリア(3)
  • さくら電子(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • PETZL(2)
  • Seeed Studio(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TypeC LAN」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Giga LANアダプター Type-Cコネクタ搭載 オーム電機

    Giga LANアダプター Type-Cコネクタ搭載

    オーム電機
    1,979税込2,177
    1個
    当日出荷
    USBTyp-Cコネクタ搭載でGigaLANポートがないPCにも使用できます。GigaLAN(RJ-45)×1ポート搭載。高速1000BASE-T1Gbps対応のUSB接続有線LAN。最大転送速度5Gbps(規格値)。スタイリッシュなスリムボディ。邪魔にならない10cmケーブル
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約23外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×16×25動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降コネクタパソコン側:USBType-C×1ケーブル長(mm)約100電源供給方式バスパワーインターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0)ポートデバイス側:LANRJ-45×1転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)LANIEEE802.3ab(1000BASE-T):1Gbps、IEEE802.3u(100BASE-TX):100Mbps、IEEE802.3(10BASE-T):10Mbps
  • 3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機

    3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック

    オーム電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • 3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機

    3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • 3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機

    3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト

    オーム電機
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • 4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機

    4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機

    4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機

    3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • 4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機

    4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機

    4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390