カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
色
ホワイト(1)
ブランド
- オーム電機
- エレコム(45)
- サンワサプライ(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](19)
- BUFFALO(バッファロー)(25)
- 変換名人(32)
- サンワダイレクト(1)
- タイムリー(10)
- スイッチサイエンス(2)
- メディアカバーマーケット(15)
- ビット・トレード・ワン(13)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(10)
- ロジテック(8)
- ナカバヤシ(7)
- DIGILENT(6)
- micro:bit(6)
- 大電(4)
- StarTech.com(4)
- j5 create(4)
- ブランドをもっと見る
「USB microB」の検索結果
特価

USB Type-Cケーブル C-MicroB
オーム電機¥739税込¥8131個当日出荷スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0(Type-C)-USBMicro-B対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
モバイルチャージャーワイヤレス対応
オーム電機¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷スマートフォンにワイヤレスで給電できるモバイルチャージャー 卓上充電器、モバイルチャージャーの2WAY USB Type-C、USBType-A、各1ポート搭載 ワイヤレス充電と合わせて、3台同時に充電可能(3台合計2.4Aまで) 重ねるだけで充電できる、Qi規格対応品 吸盤付で移動中でも安定して充電できる ワイヤレスコイルとリチウムイオン電池に温度センサー搭載でさらに安心 電池残量4段階表示付属品充電用ケーブル(USB-USB microB約15cm)、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~35対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×140×14(突起部を除く)準拠規格PSE適合品充電時間(時間)3.5(DC5V/2.1A以上使用時)内蔵電池DC3.7V/5000mAh充電可能回数約500使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)USBポート数2供給電圧(V)5/1A