カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • CKD(10)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • KSフィルター(3)
  • ダイキン工業(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • ワルター(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • クガデン(久我山電子)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab6h」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボタン式デジタルタイマー オーム電機

    ボタン式デジタルタイマー

    オーム電機(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    設定した時間になると、自動で電源が切れます 使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個) 繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働 常時通電機能付き
    ホワイト材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約75使用温度範囲(℃)-5~+45消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46使用環境室内専用(屋外使用禁止)定格入力電力最大15A最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間タイマー誤差:±約2分/月