カテゴリ
- パソコン/周辺機器(28)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- omron(オムロン)(44)
- 富士電機(25)
- IDEC(和泉電気)(24)
- JAPANNEXT(23)
- カシムラ(21)
- ELPA(20)
- CKD(20)
- ミヤマ電器(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- Jackery(ジャクリ)(16)
- サンワサプライ(14)
- YAMAZEN(山善)(12)
- RS PRO(8)
- StarTech.com(8)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7)
- 三菱電機(7)
- 大橋産業(BAL)(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- ブランドをもっと見る
「ac3a005」の検索結果
特価

USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 2m
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1m
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
4個口節電タップ USBポート付き 2m
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷USB差込口 Type-C×1、Type-A×1(TOTAL 3.4A)。 USB Type-CポートはPD(Power Delivery)対応、最大20Wで高速充電。 AC出力は合計1400Wまで。 ラインカラーを七色から選んで設定できます。 ラインカラースイッチ長押しで、自動切り替えモードになります。 雷ガード機能付き。 光る押しボタン式個別スイッチ付き。 スイッチ安全性向上設計(特許番号:5537620号)。 ホコリシャッターでホコリの侵入・感電事故防止。 耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 丈夫な二重被ふくコードコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】 DC5V 合計 3.4A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A【AC出力】合計1400Wまで最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650定格入力AC 100V 45VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
モバイルUSBタップ くるっと収納
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3A、Type-A単独使用時…DC5V/2.4A、Type-C(PD20W) 単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力 合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23ケーブル約23cm出力端子USB Type-A×2 Type-C×1定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1.5m
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 1m
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 2m
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 1.5m
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線。色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応
オーム電機¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減。 雷ガード作動ランプ付き。 耐トラッキング絶縁カバー付き質量(g)87コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3.1A、Type-A単独使用時…DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C(PD20W)単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×83.1×30.7出力端子USB Type-A×1、Type-C×1最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650定格入力AC100V 40VA 50/60Hzバリスタ電圧(V)390
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応
オーム電機¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず)チャンネル数2チャンネル(ステレオ)周波数特性20Hz~20kHz対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)
モバイルUSBタップ くるっと収納
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利。 耐トラッキング絶縁カバー付き質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A、Type-C単独使用時(合計最大出力15W):DC5V/3A、AC出力:合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23ケーブル約23cm出力端子USB Type-A×1 Type-C×1定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷増設できるUSBチャージャー。 Type-C 急速充電 PD対応 20W。 USB TOTAL 3.4A。 AC出力 合計1400Wまで。 小型サイズ。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます色ホワイト定格出力Type-A+Type-C 両方使用時…DC5V 合計3.4A、Type-A(QC)単独使用時…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C(PD)単独使用時…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、AC 出力 合計1400Wまで差込口USB:Type-C×1、Type-A×1定格入力AC100V 45VA 50/60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト
オーム電機¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト
オーム電機¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
発煙ガードUSB付タップ 3個口
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断。 USB Type-A、USB Type-C 各1ポート。 USB Type-Cは超急速充電(PD25W)対応。 ACコンセント3個口、合計出力1400Wまで。 通電表示LED付き。 PSE届出事業者:株式会社オーム電機質量(g)90コンセント個数3個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×89×42定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【Type-C(PD25W)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【AC出力】合計1400Wまで出力端子USB Type-A×1、Type-C×1定格入力AC100V 50VA 50/60Hz