カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- スバル(114)
- オカムラ(岡村製作所)(89)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- CKD(49)
- エスコ(47)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(39)
- ニッサン(35)
- SMC(23)
- Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(23)
- メディアカバーマーケット(23)
- 中部コーポレーション(20)
- 修理(18)
- S.G.E(17)
- SCHMALZ(シュマルツ)(17)
- 栗田製作所(16)
- MAZDA(マツダ)(15)
- KHK(小原歯車工業)(12)
- ホンダ(12)
- ブランドをもっと見る
「ag4」の検索結果
特価

扉センサー送信機
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個当日出荷monbanCUBEシリーズ増設用。ドアや窓の開閉を検知します。玄関と部屋間、受付や店内の呼び出し・ご家庭での介護に。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)寸法(mm)取り付けコード…約220電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約45(マグネットを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)、マグネット…11×24×12使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約6ヶ月間設置場所室内送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ
オーム電機(9件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
小形LED電球 E17 広配光
オーム電機(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ボール電球形 全方向タイプ
オーム電機¥799税込¥8791個当日出荷ボール電球40形相当 。光の広がり約240°の全方向タイプ 。密閉器具対応 。口金E26 。LED5年保証対象商品全長(mm)115質量(g)55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球使用場所屋内用明るさ40W形相当電球の種類LED
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥489税込¥5381個当日出荷から翌々日出荷全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球 T形 E26 4W
オーム電機¥799税込¥8791個当日出荷消費電力4.4Wで白熱電球40W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:136.3ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応全長(mm)94質量(g)50消費電力(W)4口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)600定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)136.3光色昼光色定格入力電流(mA)82
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥449税込¥4941個当日出荷から翌々日出荷光の広がりが全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥979税込¥1,0771セット(2個)翌々日出荷光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品。2個入り仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 40形相当 調光 密閉器具対応 広配光
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷小形電球40形相当の明るさのLED電球。調光器対応。密閉形器具対応。配光角200°の広配光タイプ。口金E17。省エネ法2027年度目標基準達成外形寸法(mm)全長78×最大径37口金E17定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)200光色昼光色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 40形相当
オーム電機¥749税込¥8241個翌々日出荷ボール電球40形相当。光の広がり約240°の全方向タイプ。密閉器具対応。口金E26。LED5年保証対象商品寸法(mm)全長135、外径95質量(g)約75口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球定格入力電流(A)0.075電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥449税込¥4941個翌々日出荷全光束550ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)34定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)500平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)125エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥979税込¥1,0771セット(2個)翌々日出荷全光束550ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品。2個入り仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)34定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)550平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)125エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥979税込¥1,0771セット(2個)翌々日出荷全光束550ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品。2個入り仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球 A形 E26 4W
オーム電機¥639税込¥7031個翌々日出荷ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階調光(100%/50%/10%)できます一般電球40形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成昼光色口金:E26全長(mm)107質量(g)52定格電流(A)0.08定格消費電力(W)4.2(100%点灯時)、2.1(50%点灯時)、0.4(10%点灯時)全光束(Lm)520(100%点灯時)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数83Ra電球形状A形エネルギー消費効率(Lm/W)123.8光色昼光色エコロジー商品省エネ