カテゴリ
- 家電(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- 富士電機(33)
- サンドビック(14)
- EATON(イートン)(5)
- 富士電機機器制御(4)
- サンワサプライ(3)
- デロンギ(3)
- 大阪魂(3)
- エスコ(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 三菱電機(2)
- TMC(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- アートレイ(2)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ワイドミュラー(2)
- AC-PERFORMANCELINE(2)
- ブランドをもっと見る
「am22」の検索結果

PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源
オーム電機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷デジタルでかんたん選局、高感度 3バンドラジオ。AM/FM/ラジオNIKKEIが受信できます。AM/FM各3局をお気に入りボタンに登録、ワンタッチで選局できます。オートスキャンで受信可能な放送局を一括でメモリー登録(AM/FM各22局まで登録可能)。デジタル時計付き、アラーム(スヌーズ機能付き)とスリープ(自動電源OFF)設定もできます。AUX外部音声入力端子付きで外部機器を接続してスピーカーとしても使用できます。バックライト付きで見やすいディスプレイ。乾電池と家庭用電源の2電源対応。イヤホン端子付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。受信周波数。AM…522-1710kHz 9kHzステップ。FM…76~108MHz 0.1MHzステップ(FM補完放送「ワイドFM」対応)。ラジオNIKKEI(第1)…3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz。ラジオNIKKEI(第2)…3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)722(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC6(単1形乾電池×4本 別売)消費電力(W)5最大出力(W)0.95外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×149×66(突起物含まず)入力端子【外部音声】Φ3.5mmステレオミニジャック電池寿命AM:145時間、FM:139時間、ラジオNIKKEI:145時間スピーカー口径7.6cm×1(4Ω)端子【イヤホン】Φ3.5mmステレオミニジャックアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・ラジオNIKKEI:ロッドアンテナ時間精度月差30秒以内
ハンディ短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI全波受信
オーム電機¥2,398税込¥2,6381台翌々日出荷付属品モノラルイヤホン、ハンドストラップ(本体に固定)、保証書付取扱説明書仕様●メーターバンド:【SW1】75m(3.5~4.25MHz)、SW2…49m(5.55~6.6MHz)、SW3…41m(6.78~7.8MHz【SW4】31m(9.15~10.3MHz)、SW5…25m(11.1~12.4MHz)、SW6…21m(13.0~14.3MHz【SW7】19m(14.85~16.0MHz)、SW8…16m(17.05~18.3MHz)、SW9…13m(21.15~22.3MHz)●乾電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用時の目安【スピーカー使用時】AM受信/約44時間、FM受信/約51時間、SW受信/約46時間【イヤホン使用時】AM受信/約77時間、FM受信/約80時間、SW受信/約75時間質量(g)約127(乾電池含まず)電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)、外部電源…DC3V 150mA(ACアダプター別売 ※適合プラグ径…内径1.3mm、外径3.5mm)外形寸法幅124×高さ74×奥行26mm(突起物含まず)接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径57mm、インピーダンス8Ω受信周波数AM…522~1710kHz、FM…76~1080MHz、SW…3.5~22.3MHzアンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW…ロッドアンテナ
モノラルラジオカセットレコーダー
オーム電機¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷カセットテープの録音・再生※ができて、懐かしの音源が楽しめます。※モノラル音声 家庭用コンセントでも乾電池でも使用できる、2電源方式 録音/再生時にテープが終わると自動的にボタンが上がる、セミオートストップ機能搭載 録音マイク内蔵 FMロッドアンテナ付き 口径77mmスピーカー搭載 AM/FMラジオ、ワイドFM(FM補完放送)対応 Φ3.5mmミニイヤホン端子(モノラル音声出力)付き付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約855(乾電池含まず)電源AC100V 50/60Hz、DC6V 単2形乾電池×4本(別売)方式トラック方式:2トラック1チャンネル定格消費電力(W)6定格出力500mW(r.m.s)連続使用時間(時間)スピーカー出力時:AM約22/FM約22/カセットテープ再生約20、イヤホン使用時:AM約39/FM約39/カセットテープ再生約32(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×126×76スピーカー口径77mm×1個受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz(ワイドFM対応)端子Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル)