カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
- ATHENA(アテナ)(4)
- DBLTACT(3)
- audio-technica(2)
- イマオコーポレーション(1)
- リケン(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ワンダーキット(1)
- ラムマウント(1)
- silky(丸章工業)(1)
「ath 80d」の検索結果

LEDクランプライト 無段階調光 調色
オーム電機¥5,998税込¥6,5981台当日出荷挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) タッチ式スイッチ(ON/OFF)付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバースイッチON/OFFスイッチ定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約850全光束(Lm)昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)460光源チップ型LED(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.7セード寸法(mm)330使用場所屋内用調光方式無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色)エコロジー商品省エネ