カテゴリ

  • 家電(5)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • Beat-Sonic(9)
  • プリンストン(7)
  • CICONIA(7)
  • Jabra(6)
  • BRIONVEGA(5)
  • カシムラ(4)
  • JVC(4)
  • TEAC(4)
  • EMEET(4)
  • FUNLOGY(4)
  • エレコム(3)
  • サンワサプライ(3)
  • マキタ(3)
  • EDIFIER(3)
  • JBL(3)
  • 40s(3)
  • PASSON(3)
  • 東芝(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aux bluetooth」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth機能付クロックラジオ オーム電機

    Bluetooth機能付クロックラジオ

    オーム電機(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    Bluetoothスピーカー内蔵でスマホの音楽もワイヤレスで聴けます Bluetooth Ver.5.0 見やすいLED表示 LED輝度4段切替 AM/FM各20局プリセット登録 アラーム2系統 スヌーズ&スリープ機能付き AUX外部音声入力端子 ワイドFM対応
    付属品保証書付取扱説明書仕様選局プリセット:AM/FM各20局(自動選局・自動登録可能)質量(g)約385(電源コード含む、時計バックアップ用乾電池含まず)電源AC100V 50/60Hz、時計バックアップ用電源…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)最大出力(W)実用:0.8精度時計:月差約±45秒定格消費電力(W)4.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×83×71(突起物含まず)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)60~18000接続端子外部音声入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径約36mm(8Ω)×1受信周波数AM:522~1710kHz受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHz受信(0.1MHzステップ)変調方式GFSK通信距離(m)見通し最大約10(Class2)使用周波数(GHz)2.402~2.480伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • ワイヤレスアウトドアスピーカー オーム電機

    ワイヤレスアウトドアスピーカー

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)。重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視。Bluetooth5.3でワイヤレス再生。microSD Card再生。着信・通話対応。AUX 外部音声入力。USB-C充電式。5時間連続再生
    付属品専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書適合SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB)質量(g)約250出力(W)実用最大:5外形寸法(mm)幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く)電源(V)DC5 (USB-C給電)充電時間約2時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約5時間(50%音量)防塵・防滴防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)60Hz~18kHz接続端子USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1動作温度(℃)許容:5~35通信規格Bluetooth標準規格 Ver.5.3変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480湿度(%)35~80(結露なしにて)対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCPmicroSDカードFAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
  • ワイヤレスラウンドスピーカー ホワイト 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3 オーム電機

    ワイヤレスラウンドスピーカー ホワイト 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    全方位に広がる高音質・重低音。口径52mmフルレンジスピーカー搭載。・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます。低音強調パッシブラジエーター搭載。・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現。True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です。・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめます。ワイヤレスで音楽再生。・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)。充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間。AUX IN端子搭載。USB-C充電式専用コード付属。本体カラーはホワイト
    付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約258使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 300mA(USB-C給電)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約14(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)再生周波数帯域(Hz)150~17kS/N比≧80dB接続端子外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3 オーム電機

    どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    マグネット・吸盤・フックホルダー・カラビナでどこでもピタッ、ぶら下げOK。お風呂でもキッチンでも庭仕事にアウトドアでも。バランス良く広がるサウンド。IPX7(防浸形)だから濡れても安心。冷蔵庫にピタッとくっつけたり…。お風呂などの鏡に吸盤で固定したり…。7色に光るLEDアンビエントライト付。マイク搭載・ハンズフリー通話可能。Bluetooth5.3 ワイヤレス再生。USB-C充電式。8時間連続再生。AUX IN端子搭載
    付属品専用充電コード、カラビナ、吸盤、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書質量(g)約144.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)最大出力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×46×93(吸盤非装着時、突起物を除く)バッテリーリチウムポリマー充電池(3.7V 1000mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約8時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)150~20kS/N比≧83dB接続端子USB-Cポート(給電)、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径40mm(4Ω)×1防水保護等級防水7級(防浸形):定められた条件で水中に没しても水が浸入しないBluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、プロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、AAC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し約10m(Class2)、登録可能台数:最大10台内蔵マイク全指向性 感度:-42dB
  • ワイヤレスラウンドスピーカー ブラック 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3 オーム電機

    ワイヤレスラウンドスピーカー ブラック 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    全方位に広がる高音質・重低音。口径52mmフルレンジスピーカー搭載。・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます。低音強調パッシブラジエーター搭載。・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現。True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です。・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめます。ワイヤレスで音楽再生。・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)。充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間。AUX IN端子搭載。USB-C充電式専用コード付属。本体カラーはブラック
    付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約258使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 300mA(USB-C給電)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約14(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)再生周波数帯域(Hz)150~17kS/N比≧80dB接続端子外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP