カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- IDEC(和泉電気)(6)
- ALBA(アルバ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- オフィスマイン(2)
- ビクセン(2)
- サン電子(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- シャープ(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- フリーベアコーポレーション(1)
- ホーザン(1)
- ハリケーン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ハウスビーエム(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- ブランドをもっと見る
「c5hs」の検索結果

回転スリム3個口電源タップ トラッキング火災防止プラグ
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個欠品中独立回転コンセントで、ACアダプターも使いやすい 各コンセントが個別に左右90°回転します 上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます 導線の二重被ふくで強度を向上 耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ色ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数3電源コード(m)1.5耐トラッキングあり
発煙ガードタップ 4個口 USB3ポート付き 雷ガード 1.5m
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷独自技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が約150℃になると自動的に通電を遮断(特許第5853076号採用) AC機器を最大4つまで接続できます(合計最大電力1400W) USBタイプA2ポート2個、USBタイプCポート1個付き USB充電ポートは接続した機器を自動判別し、最適な電力で充電。最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電力供給をストップ(合計最大電流5.1A/各ポート最大電流2.4A) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き色ホワイト出力AC:1400W以下、DC:5.1A(合計)コンセント個数4電源コード(m)1.5機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、USB連動プラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650USBポートTYPE-A×2、TYPE-C×1バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり