カテゴリ
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- CATEYE(キャットアイ)(20)
- 旭電機化成(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- マキタ(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- 東プレ(1)
- エツミ(1)
- トライメイト(1)
「cateye volt」の検索結果
特価

充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5
オーム電機¥3,998税込¥4,3981台当日出荷明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせするため、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付け可能です。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約1000/MID:約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約4/MID:約7/FLASH:約11光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2600mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約13240/MID:約7900取付径(Φmm)【バンド】25~32