カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
  • コラントッテ(8)
  • オーム電機[配線パーツ](6)
  • エレコム(3)
  • SMC(2)
  • 瓜生製作(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • サンワサプライ(1)
  • KENWOOD(1)
  • ウッドワン(1)
  • AXYGEN(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • carrozzeria(1)
  • VISION(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch-tm」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントベース 結束バンド固定具 5個入 CH-TMシリーズ オーム電機マウントベース 結束バンド固定具 5個入 CH-TMシリーズオーム電機
4,698税込5,168
1箱(5個)
5日以内出荷
通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能、ホルダーがフレキシブルに可動、ホルダー内の凸によりフレキを固定、締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能、ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ、位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン、アームに部品を直接固定できるマルチプレート
仕様●取付方法:結束バンド●ホルダー部・スタンド部形状:Φ20●使用周囲温度:-25~+80℃●本体色:黒●本体質量:約16gアズワン品番67-8027-65
ロボット用ケーブルホルダー オーム電機ロボット用ケーブルホルダーオーム電機
3,398税込3,738
1箱(5個)
翌日出荷
ロボット動作におけるケーブルやエアホース等の動的負荷を軽減。
ロボット用ケーブルホルダー オーム電機ロボット用ケーブルホルダーオーム電機
3,398税込3,738
1箱(5個)
翌日出荷
スタンド形状でアームに部品を直接固定。
高さ(mm)33取付方式結束バンドまたはM6ねじにて本体取付スタンド(平面 M4 タッピング用下穴付)
ロボット用ケーブルホルダー専用ゴムブッシュ オーム電機ロボット用ケーブルホルダー専用ゴムブッシュオーム電機
1,298税込1,428
1箱(5個)
6日以内出荷
ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ
適合電線径Φ3~4
ロボット用ケーブルホルダー専用ゴムアダプタ オーム電機ロボット用ケーブルホルダー専用ゴムアダプタオーム電機
1,698税込1,868
1箱(5個)
当日出荷
専用ゴムアダプタ・専用ゴムブッシュにより対象物の径に対応
適合ゴムブッシュ:G13-型式適合品:CH-TM1・CH-TM2・CH-TMH1・CH-TMH2
直立アタッチメント オーム電機直立アタッチメントオーム電機
1,598税込1,758
1袋(5個)
6日以内出荷
ホルダー内部に取付けることで、ホルダーの倒れを抑制します。
RoHS指令(10物質対応)対応
専用固定バンド オーム電機専用固定バンドオーム電機
1,498税込1,648
1本
当日出荷
専用バンド 対応製品CH-TM4・CH-TM5・CH-TMH4・CH-TMH5
長さ(mm)面ファスナ:3000(※対象物の長さに合わせて切断し使用できます)幅(mm)20
ゴムブッシュ 耐油性 オーム電機ゴムブッシュ 耐油性オーム電機
949税込1,044
1箱(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
専用ゴムアダプタGCH-TM-ADG13と組み合わせて対象物の径に対応
特性耐油性
ゴムブッシュ 耐候性 オーム電機ゴムブッシュ 耐候性オーム電機
1,098税込1,208
1箱(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
専用ゴムアダプタGCH-TM-ADG13と組み合わせて対象物の径に対応
特性耐候性