カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- クラリオン (Clarion)(6)
- Mobilemark(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- DID(3)
- ハウステック(3)
- ネグロス電工(2)
- トンボ鉛筆(1)
- SK(新潟精機)(1)
- NOK(1)
- デンゲン(1)
- イハラサイエンス(1)
- オンダ製作所(1)
- リスパック(1)
- ゼピール(1)
- SHT(1)
- ミラプロ(1)
「cj120」の検索結果
特価

ドレン水蒸発器
オーム電機¥149,800税込¥164,7801個11日以内出荷毎時1000mlまでのドレン水を処理。 排出されるドレン水が多い場合に。消費電力(W)900出力オーバーフロー警告(無電圧接点出力)接点容量AC200V 10A 抵抗負荷定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz)方式蒸発:水過熱による直接蒸発方式本体質量(kg)約12.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×340塗装色ベージュ(5Y7/1相当)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH以下(結露無き事)取付け方法据置・側面取付保護機能【過温度二重保護】サーモスタット(45℃自動復帰式)/温度ヒューズ(86℃溶断・交換式)使用場所屋内処理方法ヒータ式定格消費電流(A)4.5処理能力(mL/h)1000(温度30℃/湿度60%RHの時)