カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- シーケー金属(51)
- 黒田精工(48)
- BIG DAISHOWA(27)
- brembo(8)
- エスコ(7)
- カラークリエーション(7)
- 永田製作所(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- コクヨ(6)
- 武藤工業(5)
- KANA(片山チエン)(4)
- KSフィルター(4)
- ガードナー(3)
- CKD(3)
- ダイキン工業(3)
- TDK(3)
- 三菱電機(3)
- ハリケーン(3)
- ブランドをもっと見る
「ck-02」の検索結果
特価

充電式エアダスター&クリーナー USB充電式 噴射吸引
オーム電機¥5,980税込¥6,5781台当日出荷強風噴射と強力吸引が1台で使える2WAYタイプ。ガス不使用で繰り返し使えるUSB充電式クリーナー。最大風速約52m/sと吸引力約4700Paで細かなホコリも除去。ブラシレスモーター採用で高出力かつ安定した動作。清掃から空気入れまで多用途に活躍用途パソコンや精密機器、家庭内清掃用仕様逆さ使用可、LEDライト付きタイプ電動式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×142×37連続使用時間(分)40バッテリーリチウムイオン電池吸引能力調整4段階、最大4700Pa風量調整4段階最大風速(m/s)52充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000電源供給方式充電式(充電池内蔵)作動音(dB)84
LED電球 A形 E26 2W
オーム電機(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26全長(mm)107質量(g)45定格電流(A)0.04定格消費電力(W)2全光束(Lm)赤色…40、青色…30、紫色…40定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状A形光色赤色スタートエコロジー商品省エネ
LED電球 A形 E26 2W
オーム電機¥639税込¥7031個当日出荷ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E26全長(mm)107質量(g)45定格電流(A)0.04定格消費電力(W)2全光束(Lm)青色…30、赤色…40、紫色…40定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状A形光色青色スタートエコロジー商品省エネ
LED電球 PS形 E17 2W
オーム電機¥489税込¥5381個翌々日出荷ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E17全長(mm)77質量(g)22定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000外径(mm)38エコロジー商品省エネ
LED電球 PS形 E17 2W
オーム電機¥499税込¥5491個翌々日出荷ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E17全長(mm)77質量(g)22定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000外径(mm)38エコロジー商品省エネ