カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- 東芝(2)
- MCO(2)
- TRUSCO(1)
- brother(ブラザー)(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- ニチレイマグネット(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 日本ノート(1)
「clw-3」の検索結果
特価

LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷明るさ300lmのLEDヘッドライト 赤色、緑色、白色(HIGH/LOW)の4種類の点灯モード 赤色LEDは動物や地図を見るのに適しています 緑色LEDは昆虫や鳥などの観察に適しています 白色LED(HIGH/LOW)は暗い所を明るく照らします 連続使用時間は約4.5時間(HIGHモードの場合) ライト角度調整機能 保護等級IPX3 防雨形(JIS C 0920:2003による) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠質量(g)約42(電池別)保護等級IPX3(防雨形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで: 約4.5/HIGH(ハイ)モード、約7.5/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×44×31(ヘッドバンド除く)光源白色系LED4個/赤色系LED1個/緑色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約300/HIGH(ハイ)モード、約130/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ