カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 日東工業(7)
  • 重松製作所(3)
  • オーム電機[配線パーツ](2)
  • スイデン(1)
  • TRUSCO(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 東浜商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpca 3 cu d」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易型冷却器(電源別置) オーム電機

    簡易型冷却器(電源別置)

    オーム電機
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    電子冷却器「ボックスクール」専用温度コントロールシステム。 ローコストタイプ。
    保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 IP66相当寸法(幅W×高さH)(mm)45×45(取付穴)本体質量(g)約170端子ねじM3.5×8(フリー端子ねじ)表示分解能測定範囲により異なる(0.1、1)材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1相当)入力熱電対(B,R,S,K,E,J,T,N,PLⅡ,Wre5-26,{U,L(DIN43710)})・測温抵抗体(JIS Pt100/JPt100 三導線式)0.25mA・定格電圧(-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mVDC)・・・入力スケーリング可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×111×48電源電圧(V)100~240、AC±10%機能表示機能・ワイドレンジ絶縁抵抗(MΩ)入・出力端子と電源端子間:20以上(500VDC)、入・出力端子と保護導体端子間:20以上(500VDC)表示精度±(0.3%FS+1digit)使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露無き事)取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)サンプリング周期0.25秒定格消費電力(VA)約11デジタル表示測定値(PV)/7セグメント 赤色LED 4桁 目標値(SV)/7セグメント 緑色LED 4桁警報出力【警報点数】EV1/EV2の2点(ノーマルオープン/コモン共通)、【警報種類】上限偏差値・下限偏差値・上下限偏差外・上下限偏差内・上限絶対値・下限絶対値より選択、【動作】ON-OFF動作、【定格】接点1a×2点(コモン共通)/240VAC 1A(抵抗負荷)使用場所屋内耐電圧(V/min)入・出力端子と電源端子間:AC3000、電源端子と保護導体端子間:AC1500データ保持不揮発性メモリ(EEPROM)による調節方式オートチューニング機能付PID ON/OFF調節