カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- ELPA(1)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(4)
- エスパック(1)
- サンワサプライ(11)
- サンワダイレクト(4)
- 小澤物産(OZC)(1)

モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応
オーム電機¥8,798税込¥9,6781個当日出荷20V 3.25A対応(Type-C 最大出力)。PD(USB PD3.0…USB Power Delivery3.0)/PD-PPS(Programmable Power Supply)/QC3.0(Quick Charge3.0)対応。自動判別で端末にあわせて高速同時充電。パススルー機能搭載。液晶表示で充電状況や電池残量がすぐわかる。3台同時充電可能。ノートPC対応。PSE適合品付属品充電用ケーブル(USB Type-C 約15cm)×1本、保証書付取扱説明書出力Type-A×2、Type-C×1本体質量(g)約390対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、ノートPC定格容量5V/12200mAh入力Type-C×1、micro-B×1定格出力Type-A…5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C…5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A、PD-PPS 63Wまで(2つ以上同時使用時は合計最大5V/3A)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×140×28(突起部を除く)使用環境温度5~35℃、湿度10~85%(結露なきこと)充電時間(時間)約1.5(PD65W使用時)充電池タイプリチウムイオン(DC3.7V/20000mAh)充電可能回数くり返し約500回定格入力Micro-B…5V/2A 9V/2A、Type-C…5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 15V/2.66A 20V/3A
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら