カテゴリ

  • 家電(11)
  • 事務用品(4)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • TOA(33)
  • SKC(環境測定)(29)
  • エスコ(26)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • マスプロ電工(22)
  • StarTech.com(19)
  • ケルヒャー(16)
  • RS PRO(15)
  • サンドビック(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(9)
  • サン電子(8)
  • ELPA(7)
  • パトライト(PATLITE)(7)
  • 昭和測器(7)
  • アルインコ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-5」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モノラルイヤホン 3.5Φ 1.5M オーム電機

    モノラルイヤホン 3.5Φ 1.5M

    オーム電機(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    長時間のテレビ視聴に便利な、ダイナミック耳かけ式イヤホン上下を逆にすると、左右どちらの耳にも対応します。クリップ付きコード長は、1.5mです。
    コード長さ(m)1.5音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)8装着方式耳掛け式最大許容入力(mW)50プラグ径(Φmm)3.5
  • モノラルイヤホン 2.5Φ 1M オーム電機

    モノラルイヤホン 2.5Φ 1M

    オーム電機
    329税込362
    1個
    当日出荷
    プラグ径Φ2.5のモノラルイヤホンです。小型ラジオに最適です。コード長は1mです。
    プラグΦ2.5モノラルイヤホン音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)30イヤホン形状砲弾型
  • 静音卓上式シュレッダー オーム電機

    静音卓上式シュレッダー

    オーム電機(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。 3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。 60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。 オーバーヒート自動停止機能付き。 A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。
    材質本体:ABS、ダストボックス:AS質量(kg)約2電源(V)専用ACアダプタ(PS24-240-1000)消費電力(W)20コード長さ(m)約1.2定格電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×133×175定格時間(分)約6、(休止)約45ダストボックス容量(L)約2ACアダプタ(定格出力)AC100~240(50/60Hz)1.0AACアダプタ(定格入力)DC24V/1.0A細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)155最大細断枚数A5用紙(64g/m2)×4枚細断形状クロスカット作動音(dB)約60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×133×175リバース機能あり最大投入幅A5
  • ハンディメガホンサイレン機能付き小型軽量 オーム電機

    ハンディメガホンサイレン機能付き小型軽量

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    警報サイレン機能付きハンディマイク。スイッチ部を集中配置したので楽に操作できます。折りたたみグリップでコンパクト収納。持ち運びにも便利です。
  • TV用モノラルイヤホン Φ3.5 オーム電機

    TV用モノラルイヤホン Φ3.5

    オーム電機
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグ径Φ3.5のテレビ用モノラルイヤホンです。
    用途テレビ用ホワイト音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)30イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
  • TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 3M オーム電機

    TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 3M

    オーム電機
    369税込406
    1個
    当日出荷
    テレビ用モノラルイヤホンです。コード長は3mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
    ブラックコード長さ(m)3音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
  • ミミカケダイナミックホン Φ3.5 3M オーム電機

    ミミカケダイナミックホン Φ3.5 3M

    オーム電機
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    長時間のテレビ視聴に最適なダイナミック耳かけ式モノラルイヤホン。耳かけを上下逆にすると左右どちらの耳にも対応します。プラグ径Φ3.5、コード長は3mです。コードクリップ付き
    音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)8装着方式耳掛け式最大許容入力(mW)50
  • ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)●出力音圧レベル/感度:93dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:約250時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約5時間(50%音量)質量(g)約8.6形式ダイナミック型電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)外形寸法幅55.2×高さ14.2×奥行30.8mm(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間音楽:約6時間(50%音量)防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
  • イヤホンモノラル 3.5Φ 1M オーム電機

    イヤホンモノラル 3.5Φ 1M

    オーム電機
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ラジオ用のモノラルイヤホンです。コード長は1mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
    ブラックコード長さ(m)1音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12プラグ径(Φmm)3.5
  • 静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応 オーム電機

    静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応

    オーム電機
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    A4コピー用紙(64g/m2)を最大8枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。定格時間 10分。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.9リットル)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き
    セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約11.7ホワイト外形寸法(mm)(約)幅350×高さ560×奥行255(キャスター含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)270(50Hz)、306(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)2.8(50Hz)、3.1(60Hz)原稿サイズA4ダストボックス容量(L)約20(メディアトレー約0.9含む)細断速度約2m/分(50Hz)、約2.3m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間40分細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)8枚、CD/DVD・カード…1枚細断形状マイクロクロスカット細断可能物CD、カードリバース機能あり
  • TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 5M オーム電機

    TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 5M

    オーム電機
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    テレビ用モノラルイヤホン丈夫で安定した装着感の砲弾タイプコード長は5mです。
    ブラックコード長さ(m)5音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
  • 静音クロスカットシュレッダー オーム電機

    静音クロスカットシュレッダー

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定。 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス。 対応サイズA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚。 細断サイズは約4×27mmのクロスカット。 ダストボックス容量10L
    セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ABS、PP、MBS、スチール質量(kg)約3.6外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)100定格電流(A)1電源コード(m)約1.2ダストボックス容量(L)約10細断速度約2m/分定格時間約5分(休止時間60分)細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚
  • 静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L オーム電機

    静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L

    オーム電機
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    A4コピー用紙(64g/m2)を最大10枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き。ダストボックス容量 29リットル(メディアトレー 3リットル含む)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き。定格時間 10分
    セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約14.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)330(50Hz)、360(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)4.0(50Hz)、4.2(60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×610×290(キャスター含む)ダストボックス容量(L)約29(メディアトレー 約3含む)細断速度約2.2m/分(50Hz)、約2.5m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間60分細断寸法(mm)紙…マイクロカット 2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)10枚、CD/DVD・カード…1枚
  • ラジオ用モノラルイヤホン 3.5Φ 1M オーム電機

    ラジオ用モノラルイヤホン 3.5Φ 1M

    オーム電機
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    ラジオ用モノラルイヤホンコード長は1mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
    ブラックコード長さ(m)1音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
  • ラジオ用モノラルイヤホン Φ3.5 1M オーム電機

    ラジオ用モノラルイヤホン Φ3.5 1M

    オーム電機
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    プラグ径Φ3.5、コード長1mのラジオ用モノラルイヤホンです。
    用途ラジオ用ホワイト音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)30イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
  • イヤホンモノラル 3.5Φ 3M オーム電機

    イヤホンモノラル 3.5Φ 3M

    オーム電機
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    ラジオ用モノラルイヤホンです。コード長は3mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
    ブラックコード長さ(m)3音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12プラグ径(Φmm)3.5