カテゴリ
- 事務用品(3)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- CKD(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Texas Instruments(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- サンワサプライ(1)
- ムラキ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- テクノ高槻(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- エフティーエス(1)
「db4a50」の検索結果
特価

静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応
オーム電機¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷A4コピー用紙(64g/m2)を最大8枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。定格時間 10分。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.9リットル)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付きセット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約11.7外形寸法(mm)(約)幅350×高さ560×奥行255(キャスター含む)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)270(50Hz)、306(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)2.8(50Hz)、3.1(60Hz)ダストボックス容量(L)約20(メディアトレー約0.9含む)細断速度約2.0m/分(50Hz)、約2.3m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間40分細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)8枚、CD/DVD・カード…1枚
静音クロスカットシュレッダー
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定。 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス。 対応サイズA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚。 細断サイズは約4×27mmのクロスカット。 ダストボックス容量10Lセット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ABS、PP、MBS、スチール質量(kg)約3.6外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)100定格電流(A)1電源コード(m)約1.2ダストボックス容量(L)約10細断速度約2m/分定格時間約5分(休止時間60分)細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚
静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L
オーム電機¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷A4コピー用紙(64g/m2)を最大10枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き。ダストボックス容量 29リットル(メディアトレー 3リットル含む)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き。定格時間 10分セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約14.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)330(50Hz)、360(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)4.0(50Hz)、4.2(60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×610×290(キャスター含む)ダストボックス容量(L)約29(メディアトレー 約3含む)細断速度約2.2m/分(50Hz)、約2.5m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間60分細断寸法(mm)紙…マイクロカット 2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)10枚、CD/DVD・カード…1枚