カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • EBM PAPST(144)
  • 山洋電気(101)
  • RS PRO(71)
  • オリエンタルモーター(22)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • COVELL(コベル)(11)
  • SUNON(10)
  • COMAIR ROTRON(7)
  • ベッセル(6)
  • Hongfa(ホンファ)(5)
  • シシド静電気(4)
  • 日本電産サーボ(4)
  • メルコテクノレックス(4)
  • SMC(3)
  • 日東工業(3)
  • MICRONEL(3)
  • PFANNENBERG(3)
  • カスガ(KASUGA)(3)
  • さくら電子(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc fan 24v」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOXDRY電子除湿器 オーム電機BOXDRY電子除湿器オーム電機
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
使用場所屋内除湿方式ペルチェ定格電圧(V)単相AC100~240運転方式連続運転/自動運転(省エネ運転)設定湿度(%)【自動運転】50以上で運転、50未満で停止出力接点容量 DC24V 300mA 1a(異常時)接続方式電源コード 3芯 2m
空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 オーム電機空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付オーム電機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
便利なファンと空気清浄機一体型 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単 フィルター交換も簡単 左右首振り約80°、前後約15°角度調整 10段階(1~9+パワーモード)風量調整 リモコン付き
付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.0(すべて含む)ホワイト消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66適合床面積約11畳風量調整10段階(1~9+パワーモード)集塵性能CADR 87m2/h運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB取扱説明書(10.55MB)切タイマー1~8時間