カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- EcoFlow(エコフロー)(5)
- Delta Plus(デルタプラス)(14)
- Jackery(ジャクリ)(3)
- IKA(2)
- Anker(アンカー)(2)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- イチネンTASCO(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- セルスター(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
- エネポルタ(1)
- CLEZEED(クレジード)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- BLUETTI(ブルーティ)(1)
「delta 3 plus」の検索結果

直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用
オーム電機(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ