絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- シャープ(12)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- カシムラ(3)
- MCO(13)
- ノーザンブルー(2)
- BIGM(丸山製作所)(70)
- SANWA(三和電気工業)(26)
- イトーキ(17)
- エスコ(20)
- ナカヨ(18)
- 三和電気計器(159)
- 光(12)
- 技術評論社(11)
- 日本製線(12)
- 河村電器産業(45)
- 泰和電器(110)
- 通信興業(19)
- 長塚電話工業所(67)
- ブランドをもっと見る
セット内容
- 親機のみ(1)
- 部品・オプション(3)
色
ブラック(1)
ホワイト(3)
「dennwa」の検索結果
特価

コードレス電話機用充電池 800mAh
オーム電機(18件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
シンプルホン 迷惑電話対策機能付き ナンバーディスプレイ対応
オーム電機¥4,598税込¥5,0581台当日出荷着信通話時に警告音声で注意喚起。 指定電話番号拒否機能(最大29件)。 ナンバー・ディスプレイ対応※ナンバー・ディスプレイ契約が必要です。(有料)。 16桁表示液晶画面。 ツータッチダイヤル(電話帳)機能。 呼出音量切換スイッチ。 着信お知らせランプ。 日付・時刻表示。 キャッチボタン※NTTキャッチホン契約が必要です。 スピーカーボタン、リダイヤルボタン、保留ボタン、トーンボタン。 発信履歴、着信履歴。 技術基準適合認定品付属品電話機コード (1.8m・2芯6極)、保証書付取扱説明書仕様【ダイヤル方式】プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)切替式色ホワイト質量(g)約500直流抵抗295Ω寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)155×80×195 (突起物含まず)機能迷惑電話対策:あり液晶表示16桁
コードレス電話機用充電池
オーム電機(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。 充電済みなので、買ってすぐに使えます。 くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。使用温度範囲(℃)【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35定格電圧(V)2.4定格容量800mAhメーカー純正品番【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108バッテリー容量(mAh)800
シンプルシニアホン
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷大きなボタンで楽々番号入力通話中・保留中に点灯するお知らせランプ登録した 電話番号にワンタッチで発信、ワンタッチダイヤル(3件登録可能)技術基準適合認証品カラーはブラック付属品保証書付取扱説明書色ブラック質量(g)約540直流抵抗272Ω寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)160×83×210(突起物含まず)
コードレス電話機用充電池 600mAh
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)3.6適合機種メーカーパナソニック:KX-AN34、KX-AN34H、P-AA23/1BA01、NTT:電池パック-064、シャープ:UBATNO153AFZZ、N-153定格容量600mAh
コードレス電話機用充電池 900mAh
オーム電機(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)2.4定格容量900mAh
ニッケル水素電池
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(850mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量850mAh純正品番パナソニック…KX-FAN52NTT…電池パック-096
電話用モジュラーペンチセット
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷モジュラープラグとテレホンコードを接続するための専用圧着工具です被覆の剥ぎ取りと、プラグの圧着が簡単にできる便利なモジュラーペンチです
USB充電式マグネットヘッドライト 800ルーメン ワイド点灯タイプ
オーム電機¥3,198税込¥3,5181式当日出荷USB充電式のマグネットヘッドライトです。最大約800ルーメンで、手元や足元を広く照らすワイド点灯タイプです。マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に強力固定できます。ヘッドバンドなしでも使用でき、可動ヘッドで照射角度を調整できます。HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅の5種類の点灯モードを搭載しています。用途近距離作業、整備作業、屋内作業、アウトドアに。電源USB充電式連続使用時間(時間)HIGH約2.5固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅内蔵電池リチウムイオン電池3.7V 1200mAh光束(Lm)最大800防水性IPX4照射距離(m)30照射範囲ワイド
電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン ワイド点灯タイプ
オーム電機¥2,398税込¥2,6381式当日出荷マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に簡単に固定できます。ヘッドバンドなしでも使用可能な2WAY仕様です。最大600ルーメンの明るさを確保しています。HIGH/MID/LOW/赤点灯/赤点滅の5モードを搭載しています。赤点滅モードは視認性が高く、注意喚起に適しています。IPX4相当の防まつ構造で、屋外作業にも対応します。用途夜間作業や屋内外の軽作業に。災害時や非常時の注意喚起用ライトとして。自転車整備、車両点検、倉庫作業などに使用できます。電源単4形乾電池×3本(別売)固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/赤点滅光束(Lm)最大600防水性IPX4照射距離(m)25照射範囲ワイド
完全ワイヤレスイヤホンPLUS ブラック 充電ケース兼スピーカー LEDライト搭載
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷完全ワイヤレスイヤホン+充電ケース兼用ワイヤレススピーカー。軽い装着感と心地よい音質を追求したTWS(完全ワイヤレスステレオ)イヤホン。イヤホンを充電しながら音楽を楽しめる充電ケース兼用ワイヤレススピーカー。オートペアリング&ロールスワップ。左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートぺアリング)、スマートフォンなどとペアリング後は、左右に関係なく片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使えます(ロールスワップ)。出力3Wワイヤレススピーカー。充電ケースに搭載したワイヤレススピーカーは、独立したデバイスとしてBluetooth接続可能。イヤホンを充電しながら、好きな音楽を楽しむことができます。暗い場所でも安心のLEDライト。充電ケースにLEDライトを内蔵していますので、万一の停電時や暗い場所でのハンディライトとしても使えます。通話対応(着信応答・リダイヤル・着信拒否) ※イヤホンのみ。タッチセンサーボタン搭載 ※イヤホンのみ。再生・スキップ・音量操作 ※イヤホン/スピーカー。連続再生はイヤホンで4.5時間、スピーカーで約10時間(共に50%音量時)。Bluetooth正規ライセンス品。専用充電コード、ハンドストラップ付属。本体カラーはブラック付属品専用充電コード、ハンドストラップ、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約3.6(1個あたり)、スピーカー:約90使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C端子)最大出力(W)スピーカー:約3感度-42dB(イヤホン)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:18.5×32×19.2、スピーカー:58.3×104.7×33.9バッテリー充電式リチウムポリマー電池(イヤホン:3.7V 40mAh、スピーカー:3.7V 600mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1.5時間、充電ケース:約3時間(残量ゼロからフル充電まで)通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.3再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)スピーカー口径36mm×1(4Ω)LED全光束:約2 lm、照度:約41 lx(距離100cm)/約145 lx(距離50cm)、点灯時間:約25時間再生可能時間イヤホン:約4.5時間(50%音量)、スピーカー:約10時間(50%音量)指向性マイク:無指向性変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)音声出力イヤホン:110dB、スピーカー:87dB周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックイヤホン:SBC、AAC、スピーカー:SBC対応プロファイルイヤホン:HSP、HFP、A2DP、AVRCP、スピーカー:A2DP、AVRCP