カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(282)
  • SPARKFUN(67)
  • メディアカバーマーケット(64)
  • ODELIC(オーデリック)(50)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • RS PRO(47)
  • Sensata / Crydom(32)
  • DAIKO(大光電機)(20)
  • トヨタ(20)
  • 日野自動車(20)
  • SKF(日本エスケイエフ)(18)
  • 新ダイワ(16)
  • ELPA(15)
  • 工進(15)
  • SK本舗(15)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](14)
  • 日本モレックス(molex)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dinse」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機

    LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き

    オーム電機(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球60形相当の明るさ。口金 E26
    寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)7.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)600ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約178使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約600(しっかり点灯時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)160×90×44発光色昼光色保護等級IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感、明暗センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間約10秒灯数28点灯時間【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)電球の種類LEDLED交換交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDエコスリム人感明暗センサーライト オーム電機

    LEDエコスリム人感明暗センサーライト

    オーム電機(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機

    LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き

    オーム電機(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球40形相当の明るさ。口金 E26
    寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)4.7定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)400ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約147使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFFセンサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約30日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)エコロジー商品省エネ
  • LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付 オーム電機

    LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付

    オーム電機(17件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
    全長(mm)108質量(g)76電源(V)交流100(50/60Hz)共用口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内
  • LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機

    LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯

    オーム電機
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000h待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープ オーム電機

    LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    お好みの長さにカットしてご使用できます。 。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。 。乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。 。ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き 。テープライト長さ1m 。点灯色は白色
    付属品両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用)質量(g)約73(乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO切替寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1000×12×5全光束(Lm)約100(LED×30灯点灯時)光源LED×30灯使用(交換不可)/白色色温度(K)約4000使用電池単3形乾電池×4本(乾電池別売)コード長さ(cm)約30電池寿命アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します点灯保持時間約10秒(AUTOモード時)センサー感知範囲人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×150×22エコロジー商品省エネ
  • LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付 オーム電機

    LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付

    オーム電機(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
    全長(mm)77質量(g)41定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E17定格消費電力(W)4.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50電球形状ミニレフ球使用場所屋内配光角度(°)90電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • 電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 オーム電機

    電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します、離れてしばらくすると自動消灯します。 屋外でもご使用いただける耐塵形、防噴流形(IP65)。 台座部と本体がマグネットで簡単に外れるので懐中電灯としても使用できます。 特殊レンズ搭載で照射距離が約1.5倍※メーカー既存品との比較。 結束バンド、両面テープで簡単取付(両面テープは室内のみ)。 角度調節自由自在
    付属品両面テープ(室内取付用)質量(g)本体85(乾電池除く・台座部含む)スイッチOFF/AUTO/ON電源単4形乾電池×3本(電池別売)全光束(Lm)100保護等級IP65(耐じん形 防噴流形)JIS C0920:2003による。じん埃の侵入が全くなく、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×67.5×73光源LED(交換不可)/昼光色点灯保持時間10秒点灯時間【AUTO】2.6か月(1日10回点灯)【ON】10時間エコロジー商品省エネ
  • LED明暗人感センサー式ナイトライト オーム電機

    LED明暗人感センサー式ナイトライト

    オーム電機(10件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに 明るさ約45ルーメン 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
    質量(g)約57電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.51全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数3人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球小形 E17 60形相当 人感明暗センサー付 オーム電機

    LED電球小形 E17 60形相当 人感明暗センサー付

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    暗い環境で人を検知すると自動で点灯する人感明暗センサー付きLED電球です。玄関・廊下・トイレなど、短時間の点灯に最適。約2分後に自動消灯し、消える30秒前に50%減光する「消灯お知らせ機能」で安心。E17口金の小形電球で、電球色/昼光色の2色から選べます。
    全長(mm)78質量(g)41電源(V)交流100 50/60Hz 共用口金E17定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83センサー感知方式人感+明暗直径(mm)(最大)38待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • 電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可 オーム電機

    電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可

    オーム電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    人感センサー機能付きで、人や動物を検知すると自動で録画を開始します。防犯対策・害獣対策に。2.0インチカラーモニター内蔵。その場ですぐに画像を確認できます。300万画素の高画質。赤外線LED搭載で夜間録画もOK(夜間の画像は白黒映像になります)。保護等級IP66の防水防じん規格で、屋外使用が可能。人感センサー検知距離は15m。静止画撮影、動画撮影モードが選べます。動画は音声も録音できます。乾電池式で配線不要
    付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、保証書付き取扱説明書形状防水・暗視電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)92×122×57レンズF=1.8FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチTFTカラー液晶モニター解像度動画:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JISC0920:2003による。)センサー探知範囲15m(25℃環境下、PIRセンサーの感度設定:高)オートパワーオフ操作パネルでの入力がなければ2分経過後自動で電源オフ保存形式静止画:JPEG、動画:AVI接続端子microUSBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影※昼間/夜間判別仕様15Lux使用場所屋外使用環境湿度(%)5~85記録メディアSDカード(8MBから256GBまで)※別売アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー300万画素カラーCMOS
  • 電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 2個入 オーム電機

    電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 2個入

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します、離れてしばらくすると自動消灯します。 屋外でもご使用いただける耐塵形、防噴流形(IP65)。 台座部と本体がマグネットで簡単に外れるので懐中電灯としても使用できます。 特殊レンズ搭載で照射距離が約1.5倍※メーカー既存品との比較。 結束バンド、両面テープで簡単取付(両面テープは室内のみ)。 角度調節自由自在
    付属品両面テープ(室内取付用)ホワイト質量(g)本体85(乾電池除く・台座部含む)スイッチOFF/AUTO/ON電源単4形乾電池×3本(電池別売)全光束(Lm)100保護等級IP65(耐じん形 防噴流形)JIS C0920:2003による。じん埃の侵入が全くなく、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×67.5×73光源LED(交換不可)/昼光色検知範囲水平120度 距離6m点灯保持時間10秒点灯時間【AUTO】2.6か月(1日10回点灯)【ON】10時間エコロジー商品省エネ
  • LED電球レフ形60形人感明暗センサー付 オーム電機

    LED電球レフ形60形人感明暗センサー付

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後自動消灯 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
    全長(mm)103質量(g)76口金E26外径(Φmm)62定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状レフ球使用場所屋内配光角度(°)約120電球の種類LED待機時消費電力(W)0.2エコロジー商品省エネ
  • LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色 オーム電機

    LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    暗い場所で動きを検知して自動で点灯する人感センサー付き。トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単
    電源(V)AC100 50/60Hz定格電圧(V)100光源LED×48灯使用(交換不可)検知範囲人感センサー:2.5mの高さで直径約4m光源色昼光色点灯保持時間約60秒使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明 オーム電機

    LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    暗くなると人を検知して自動で点灯・消灯する人感明暗センサー式のLED多目的灯です。検知する周囲の明るさを切り替えでき、設置場所に合わせた使い分けが可能です。昼光色の明るい光で、室内の通路や収納スペースをしっかり照らします。一般家庭用コンセントに差し込むだけで使用でき、工事は不要です。天井・壁・棚下に設置でき、廊下やクローゼットなど幅広く使用できます。
    用途廊下やクローゼット、収納スペースの自動点灯照明として。室内の通路や補助照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100角度(°)人感センサー検知:120平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
  • 薄型LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 オーム電機

    薄型LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色

    オーム電機(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
    質量(g)約57電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.5全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約10秒光色電球色灯数3人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球レフ形40形人感明暗センサー付 オーム電機

    LED電球レフ形40形人感明暗センサー付

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯 配光角約120°、電球色40W相当の明るさ 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
    全長(mm)103質量(g)75口金E26外径(Φmm)62定格消費電力(W)5定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状レフ球使用場所屋内配光角度(°)約120電球の種類LED待機時消費電力(W)0.2エコロジー商品省エネ
  • LEDナイトライト 明暗・人感センサー オーム電機

    LEDナイトライト 明暗・人感センサー

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン 周囲が暗くなり人が近づくと約60秒間自動点灯します ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン 点灯色は白色LED
    質量(g)約83消費電力(W)約0.65電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×39光源LED8灯(交換不可)/昼白色検知範囲(人感センサー)約4m 左右約90° 上下約90°センサー感知方式明暗、人感設置方式コンセント差し込み設置場所屋内点灯保持時間約60秒灯数8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式 オーム電機

    LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します 屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4) 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFも可能 明暗/人感センサー付き 常時点灯モード付き
    質量(g)約172(乾電池除く)スイッチAUTO・OFF・ON電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)全光束(Lm)約210保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×147×76光源LED×6個センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約6か月、ONモード:約25時間連続点灯点灯保持時間約10秒使用場所屋内/屋外光色昼白色灯数6人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED小形電球 E17 40形相当 人感明暗センサー付 オーム電機

    LED小形電球 E17 40形相当 人感明暗センサー付

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    暗い場所で自動点灯する人感・明暗センサー搭載のE17小形LED電球。40形相当の明るさで、玄関・廊下・トイレなどの省エネ照明に最適。人の動きがなくなると約2分で自動消灯。消灯30秒前に50%減光するお知らせ機能付きで使いやすい。電球色/昼光色の2種類。消費電力4.2W、寿命40000時間の長寿命設計。
    全長(mm)78質量(g)28電源(V)交流100 50/60Hz 共用口金E17定格消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83センサー感知方式人感+明暗直径(mm)(最大)38待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ソーラーLEDウォールライト 800ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 800ルーメン 人感センサー 防水 IP65

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)800ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約352使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅300×高さ100×奥行き50スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約800(しっかり点灯時)光源LED×48灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約26日 1日10回人感センサーが作動した場合(ほのかに点灯なし)エコロジー商品省エネ
  • ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー オーム電機

    ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。昼間に太陽光で充電するソーラータイプ。明暗・人感センサー機能付きで、周囲が暗くなり人の動きを検知すると自動で点灯します。明るさを2段階に調節できます
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約280外形寸法(mm)(約)幅83×高さ315×奥行275(組み立て時/ヘッドおよびソーラーパネルが水平の場合)電源(V)リチウムイオン電池 3.7 800mAh(内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約250(100%点灯時)機能明るさ切替:100%点灯-50%点灯-OFF光源LED×8灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5°m 、左右 約90° 、上下 約90°点灯保持時間約10秒防水仕様IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による点灯時間約22日(100%点灯時・1日10回点灯の場合)、約49日(50%点灯時・1日10回点灯の場合)
  • 人感センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機

    人感センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1組
    当日出荷
    ワイヤレスチャイム、人感センサー送信機と電池式受信機のセット。人の動きを検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。スポット検知機能※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
    付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット電源【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【人感センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【人感センサー送信機】約83(スポット検知カバーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【人感センサー送信機】61×123×35.5(スポット検知カバーを含む)使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【人感センサー送信機】0~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【人感センサー送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【人感センサー送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【人感センサー送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【人感センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【人感センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
  • ソーラーLEDウォールライト 150ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 150ルーメン 人感センサー 防水 IP65

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)150ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約98使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅100×高さ85×奥行き36スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約150(しっかり点灯時)光源LED×20灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 500mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約32日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)エコロジー商品省エネ
  • 明暗・人感センサー式 LEDナイトライト 65ルーメン 自動点灯 オーム電機

    明暗・人感センサー式 LEDナイトライト 65ルーメン 自動点灯

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    暗くなって人が近づくと自動点灯。LEDを上向きにして周囲を明るく。LEDを下向きにして足元を明るく。明るさ約65ルーメン。コンセントに差し込むだけ
    質量(g)約59電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約0.5本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行53(プラグ含む)全光束(Lm)約65点灯保持時間約10秒人感センサー検知範囲:約5m 左右約90° 上下約90°エコロジー商品省エネ
  • ソーラーウォールライト 人感センサー 800lm IP54 オーム電機

    ソーラーウォールライト 人感センサー 800lm IP54

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ソーラー発電式、昼太陽光で充電し、夜ライトが点灯。 人感センサー式。 IC制御で長時間点灯を可能に!バッテリー残量に応じて明るさをコントロール、長時間安定した点灯を実現。 光色切り替え機能付き、電源ボタンを2回押すと光色切り替えができます。 雨にぬれる場所でも使用可能、IP54。 簡単取付、ネジ止めでも結束バンドでも。 選べる3つの点灯モード ※周囲が明るい時はライトは点灯しません。 (モード1)周囲が暗い時:人がいないとき消灯、人が通ると全点灯。 (モード2)周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯、人が通ると全点灯。 (モード3)周囲が暗い時:常夜灯のみ
    付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、 結束バンド2本、保証書付取扱説明書質量(g)170全光束(Lm)全点灯:800/常夜灯モード:20保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C 0920:2003による)、※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 0920:2003による)光源LED(交換不可)/電球色・昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85使用周囲温度(℃)(点灯時)-20~+45 ※低温環境下では充電性能が低下します。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒点灯時間(モード2・3)満充電時…約12~18時間点灯回数(モード1)満充電時/約2500回、平均/春夏秋:約1000回、冬:500回エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーフットライト 人感・明暗センサー オーム電機

    LEDセンサーフットライト 人感・明暗センサー

    オーム電機(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    暗い場所で人を感知して点灯。乾電池式でコンセント不要。屋外でも使用できます。 白色LED3個搭載のコンパクトで明るい明暗/人感センサーライトです。
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ねじ(大)2本、金属プレート、ネジ(小)2本、ナット2個質量(g)約80(電池を除く)保護等級IP44(防飛まつ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×77×40(取付ベース含む)光源白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)使用周囲温度(℃)-5~45センサー感知方式明暗/人感電池寿命約6ヶ月(1日5回、点灯時間45秒)検知方式赤外線受動式点灯保持時間約45秒使用場所屋内/屋外灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 人感センサー送信機 オーム電機

    人感センサー送信機

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    monbanCUBEシリーズ増設用。人の動きを検知します。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)。スポット検知機能。呼び出し音8種類
    付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約83(スポット検知カバーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×123×35.5(スポット検知カバーを含む)使用環境温度(℃)0~50電池寿命1日5回使用で約1年間設置場所室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
  • LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 オーム電機

    LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり人が近づくと点灯します 点灯時間を約30秒/約15秒と2段階切替できます 明暗センサーの感度を切り替えできます ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン
    質量(g)約113電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.8全光束(Lm)約50光源LED×8個(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約30秒/約15秒(2段階切り替え)光色電球色灯数8人感センサ検出距離(m)最大4人感センサ検出範囲水平方向、垂直方向に約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×35(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付 オーム電機

    電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付

    オーム電機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    人感センサーで検知して録画を開始。静止画、動画、音声録音。乾電池だから配線不要で簡単設置。100万画素。人感センサー検知距離15m。防水・防じん規格IP66。2.0インチLCD。昼・夜録画可能。フレキシブル三脚付き。防犯対策に、害獣対策に、駐車場の監視に
    付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、フレキシブル三脚×1、保証書付取扱説明書電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)95×113×67レンズF=1.8 FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチ TFTカラー液晶モニター解像度動画:720P、1080FHD、2K、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、3MP、1MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JIS C 0920センサー探知範囲15m(赤外線/温度検知)保存形式静止画…JPEG、動画…AVI接続端子Type-C USBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影 ※昼間/夜間判別仕様 15Lux使用環境湿度(%)5~85記録メディアmicroSDカード(8MBから32GBまで)※別売アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー100万画素カラー CMOS
  • LEDナイトライト 明暗・人感センサー付き 壁面照射タイプ 電球色 オーム電機

    LEDナイトライト 明暗・人感センサー付き 壁面照射タイプ 電球色

    オーム電機(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ
    質量(g)約56電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.4全光束(Lm)約30(最大)光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約10秒光色電球色灯数3人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDセンサーライト 人感明暗センサー ハンディライト オーム電機

    LEDセンサーライト 人感明暗センサー ハンディライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
    付属品ネジ×2本、両面テープ×1枚質量(g)約82(ホルダー含む/乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約38外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32光源LED×3個(交換不可)センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯点灯保持時間約10秒光色電球色灯数3人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラーLEDウォールライト 100ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 100ルーメン 人感センサー 防水 IP65

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)100ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能。付属の両面テープやお手持ちのネジで取り付け
    付属品両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書質量(g)約106使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅130×高さ46×奥行き54スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約100(しっかり点灯時)光源LED×21灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 600mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約47日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト 人感明暗センサー オーム電機

    LEDセンサーライト 人感明暗センサー

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)。乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。手動でON・OFFも可能。常時点灯モード搭載
    質量(g)約57(乾電池除く)外形寸法(mm)(約)幅48×高さ100×奥行34スイッチ切替:ON・OFF・AUTO電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約60光源LED×12個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°寿命新品アルカリ乾電池の使用でAUTOモードで1日10回点灯の場合は約6か月、ONモードで約7時間連続点灯(乾電池の性能や使用条件により変化します )点灯保持時間約10秒防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式 オーム電機

    LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4) 乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
    質量(g)約137(乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約40保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×147×61光源LED×3個(交換不可)センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約20か月/ONモードで約60時間連続点灯点灯保持時間約10秒使用場所屋内/屋外光色昼白色灯数3人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラーウォールライト 人感センサー IP65 防水 オーム電機

    ソーラーウォールライト 人感センサー IP65 防水

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    コンセントがない場所に設置できるソーラーライト。昼間に太陽光で充電し夜間自動点灯。人感センサー付きで防犯灯としても使用可能。防水等級IP65で雨にぬれる場所でも使用可能。3段階調光(100%・50%・10%)。壁面設置タイプのウォールライト
    仕様【調光】3段階外形寸法(mm)幅100×高さ73×奥行47電源ソーラー充電センサー人感センサー光源LED検知距離(m)6点灯保持時間10秒光色昼光色防水性IP65検出角度範囲(°)120
  • ワイヤレスチャイムセット 人感センサー送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 人感センサー送信機 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。人感センサー送信機と光フラッシュ受信機のセット。人の動きを検知して音と光でお知らせ。スポット検知機能付きで検知範囲の調整が可能。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途来客検知・防犯補助に。店舗・事務所・ご家庭での見守りにタイプ光フラッシュ受信機、人感センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×3設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • 光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付 オーム電機

    光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。
    付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚)質量(g)100電源AC100V 50/60Hz 0.6A口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず)点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒待機電力(W)1.3以下動作温度範囲(℃)-15~50適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまでエコロジー商品省エネ
1din特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1din