カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- RG(レーシングギア)(45)
- CF POSH(39)
- CKD(32)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- PMC(21)
- DNライティング(20)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- cotta(17)
- WURTH ELEKTRONIK(16)
- 東芝ライテック(14)
- 日立(13)
- シングウ(新宮商行)(11)
- AKER(11)
- EUROQUARTZ(11)
- ジャパックス(10)
- SWAN(シモジマ)(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- ブランドをもっと見る
「dki」の検索結果

USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品ヘッドバンド・USBケーブル質量(g)約37(ヘッドバンド除く)外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1.5光束(Lm)約100照射距離(m)約15エコロジー商品省エネ
LED強力ライト
オーム電機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時 Highモードで明るく使える Lowモードで長く使える 野外で安心、防滴タイプ長さ(mm)190色ホワイト質量(g)約250(乾電池を除く)電源単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属)最大径(Φmm)約110連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃))光源LED(交換できません)照度(Lux)約11800(100cm、High)防水仕様IPX4明るさ(Lm)約100(High)、約15(Low)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
3W LED強力ライト
オーム電機(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷広域を明るく照らします 3Wだから明るい(1m照度7800ルクス) すぐ使える電池付き LEDだから永く使用でき省エネルギー 連続点灯は約60時間長さ(mm)200色ホワイト質量(g)約270(電池別)最大径(Φmm)約114連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります)光源Osram製LED3W×1個使用電池単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属)照度(Lux)約7800(100cm)明るさ(Lm)約240防水性IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED強力ライト
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷明るさ約60ルーメン 連続点灯200時間(アルカリ乾電池使用時) LEDで明るくて長持ち 屋外で安心防滴タイプ 単1形乾電池4本付属長さ(mm)198色ホワイト質量(g)約215(乾電池を除く)最大径(Φmm)約104連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約200、マンガン乾電池(黒)使用時:約75(新品未使用乾電池使用時・20℃)光源LED(交換できません)使用電池単1形乾電池×4本(テスト用電池付属)照度(Lux)約2000(100cm)明るさ(Lm)約60防水性IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED強力ライト 350Lm 単1形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4
オーム電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単1形乾電池使用で長持ち 明るさ約350ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用長さ(mm)200色白質量(g)約250(乾電池別)連続使用時間(時間)約45(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単1形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約17900(距離1m時)明るさ(Lm)約350 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大110×200×117電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDキャンピングランタン
オーム電機(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個欠品中HIGHESTモードで2400ルーメンの明るい大型ランタン NIGHTLIGHTモードで115時間の長時間点灯 ひもなどにフックを引っ掛けてつり下げできます フックとハンドルは収納可能 広範囲照射の面発光LED採用 5段階に明るさ調整できます付属品保証書付取扱説明書長さ(mm)282外径(Φmm)168本体質量(g)536保護等級IPX4連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHEST)、約5(HIGH)、約15(MID)、約25(LOW)、約115(NIGHT LIGHT)光源白色LED使用電池単1形乾電池4本(別売)光束(Lm)2400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED強力ライト 150Lm 単3形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単3形乾電池使用で軽量 明るさ約150ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用長さ(mm)178色白質量(g)約217(乾電池別)連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約16600(距離1m時)明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDキーライト ラクラク
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷マグネットスイッチを外すだけで光る、ラクラクスイッチ カラビナと本体の接合部分がマグネットスイッチになっています カラビナをベルトやカバンに付けたまま本体を引っ張り、マグネットスイッチからはずして点灯、もどして消灯 照度は約4300ルクス(照射距離10cmの場合)長さ(mm)92質量(g)約33(電池別)最大径(Φmm)19連続使用時間(時間)約6(新品未使用の電池使用時)光源LED(交換できません)使用電池単4形乾電池1本(電池別売)光束(Lm)約22電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要
オーム電機¥4,498税込¥4,9481台翌々日出荷手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅455×高さ26×奥行72定格電圧(V)100本体質量(g)403定格消費電力(W)9全光束(Lm)900平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100検知距離(mm)短:約50/長:約150待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要
オーム電機¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅600×高さ26×奥行72定格電圧(V)100本体質量(g)492定格消費電力(W)12.7全光束(Lm)1300平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)102検知距離(mm)短:約50/長:約150待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
USB充電式LEDキーホルダーライト 150lm 小型 軽量
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷USB充電式LEDキーライト。最大約150ルーメンの明るさ。HIGH/LOWの2段階点灯モード。照射距離約35m。充電インジケーター付き。コンパクトで持ち運びに便利質量(g)18外形寸法(mm)幅30×高さ60×奥行13電源USB充電光源LED充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン)200明るさ(Lm)150照射距離(m)35点灯方法2モード連続点灯時間(時間)【LOW】5【HIGH】2エコロジー商品省エネ