カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • (38)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • マキタ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • イチグチ(1)
  • CKD(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 栃木屋(1)
  • マサル工業(1)
  • WIDIN(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm122」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付 オーム電機ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付オーム電機
3,598税込3,958
1個
当日出荷
DC3V~12V(最大2000mAまで)の外部電源端子付家庭用製品にお使いいただけます本体のスイッチにより、出力電圧を6段階に切り換えることが可能です接続端子の形状規格に応じて、7タイプの変換プラグが付属しています安定化回路内蔵、両極性対応
付属品変換プラグ…Φ3.5mmミニプラグ、Φ3.5mm(1.35mm)、Φ4.0mm(1.7mm)、Φ4.8mm(1.7mm)、Φ5.0mm(1.0mm)、Φ5.5mm(2.1mm)、Φ5.5mm(2.5mm)※( )内は内径、Φ5.5mm(2.5mm)は本体に装着済みコード長さ(m)約1.8入力/出力【入力】AC100V 50/60Hz 30VA【出力】DC3V・4.5V・6V…2000mA、DC7.5V・9V・12V…1200mA
関連キーワード
m12からm10特集