カテゴリ

  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • SMC(97)
  • イトーキ(54)
  • 椿本チエイン(53)
  • イスカル(24)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • プラス[家具](13)
  • サンゲツ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • クボタ計装(8)
  • シーシーアイ(8)
  • DEWALT(デウォルト)(7)
  • GOAL(ゴール)(7)
  • DBLTACT(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ENGINEER(エンジニア)(5)
  • iStorage(5)
  • コクヨ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt7」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球T形60形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形60形全方向タイプ

    オーム電機(8件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)105質量(g)54定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)39定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当電球の種類LED
  • LED電球 T形 E26 7W オーム電機

    LED電球 T形 E26 7W

    オーム電機
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:126.7ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
    全長(mm)94質量(g)50消費電力(W)7口金E26定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)900定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)126.7光色電球色定格入力電流(mA)130
  • ポータブルラジオ AM/FM対応 プリセット機能 乾電池・AC対応 オーム電機

    ポータブルラジオ AM/FM対応 プリセット機能 乾電池・AC対応

    オーム電機
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    AM・FM放送局をプリセット済みで周波数合わせ不要。NHK専用ボタンとお気に入り登録機能で簡単操作。乾電池とAC電源の2電源対応で場所を選ばず使用可能。デジタル高感度受信により安定した受信性能を実現。家庭用から防災用途まで幅広く活躍
    用途家庭用や防災用のラジオ受信機として仕様[受信バンド]AM/FM電源AC電源・乾電池式本体質量(g)840定格消費電力(W)3.5定格出力(W)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×151×82使用電池単1形乾電池×4本プリセット機能受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHz端子イヤホン/3.5mmアンテナ方式AM内蔵フェライト、FMロッドスピーカーサイズ(mm)76.5
  • ポータブルラジオ AM/FM オーム電機

    ポータブルラジオ AM/FM

    オーム電機
    3,979税込4,377
    1個
    翌々日出荷
    洗練されたモノトーンデザイン。大きめ選局表示と大型操作ツマミで、らくらく選局。低音強調機能付き。口径76mmスピーカー(モノラル音声)搭載。イヤホン端子(ステレオ)付き。外部音声入力端子(AUXIN)付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。電源ランプ、FMロッドアンテナ、キャリーハンドル付き。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはグレー
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約570(乾電池含まず)消費電力(W)3電源AC100V(50/60Hz)、DC6V単2形乾電池×4本使用(別売)連続使用時間(時間)【乾電池】スピーカー出力時:AM受信/約75、FM受信/約65、外部音声再生/約52、イヤホン使用時:AM受信/約113、FM受信/約121、外部音声再生/約91(※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×62(キャリーハンドル収納時)受信周波数AM:530-1700kHz、FM:76-108MHz出力(mW)定格:500端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
  • 木目調ポータブルラジオ AM/FM ワイドFM対応 オーム電機

    木目調ポータブルラジオ AM/FM ワイドFM対応

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1台
    翌々日出荷
    付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約570(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単2形乾電池×4本使用(別売)外形寸法幅233×高さ136×奥行62mm(キャリーハンドル収納時)消費電力3W定格出力500mW連続使用可能時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安)【スピーカー出力時】AM受信…約75時間、FM受信…約65時間、外部音声再生…約52時間【イヤホン使用時】AM受信…約113時間、FM受信…約121時間、外部音声再生…約91時間受信周波数AM…530-1700kHz、FM…76-108MHz端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
関連キーワード
照明カテゴリ