カテゴリ
- 家電(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- SMC(97)
- イトーキ(54)
- 椿本チエイン(53)
- イスカル(24)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- プラス[家具](13)
- サンゲツ(12)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- クボタ計装(8)
- シーシーアイ(8)
- DEWALT(デウォルト)(7)
- GOAL(ゴール)(7)
- DBLTACT(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- iStorage(5)
- コクヨ(4)
- ブランドをもっと見る
「dt7」の検索結果

LED電球T形60形全方向タイプ
オーム電機(8件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成全長(mm)105質量(g)54定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)39定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当電球の種類LED
LED電球 T形 E26 7W
オーム電機¥929税込¥1,0221個当日出荷消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:126.7ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応全長(mm)94質量(g)50消費電力(W)7口金E26定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)900定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)126.7光色電球色定格入力電流(mA)130
ポータブルラジオ AM/FM対応 プリセット機能 乾電池・AC対応
オーム電機¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷AM・FM放送局をプリセット済みで周波数合わせ不要。NHK専用ボタンとお気に入り登録機能で簡単操作。乾電池とAC電源の2電源対応で場所を選ばず使用可能。デジタル高感度受信により安定した受信性能を実現。家庭用から防災用途まで幅広く活躍用途家庭用や防災用のラジオ受信機として仕様[受信バンド]AM/FM電源AC電源・乾電池式本体質量(g)840定格消費電力(W)3.5定格出力(W)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×151×82使用電池単1形乾電池×4本プリセット機能有受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHz端子イヤホン/3.5mmアンテナ方式AM内蔵フェライト、FMロッドスピーカーサイズ(mm)76.5
ポータブルラジオ AM/FM
オーム電機¥3,979税込¥4,3771個翌々日出荷洗練されたモノトーンデザイン。大きめ選局表示と大型操作ツマミで、らくらく選局。低音強調機能付き。口径76mmスピーカー(モノラル音声)搭載。イヤホン端子(ステレオ)付き。外部音声入力端子(AUXIN)付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。電源ランプ、FMロッドアンテナ、キャリーハンドル付き。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはグレー付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約570(乾電池含まず)消費電力(W)3電源AC100V(50/60Hz)、DC6V単2形乾電池×4本使用(別売)連続使用時間(時間)【乾電池】スピーカー出力時:AM受信/約75、FM受信/約65、外部音声再生/約52、イヤホン使用時:AM受信/約113、FM受信/約121、外部音声再生/約91(※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×62(キャリーハンドル収納時)受信周波数AM:530-1700kHz、FM:76-108MHz出力(mW)定格:500端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
木目調ポータブルラジオ AM/FM ワイドFM対応
オーム電機¥3,898税込¥4,2881台翌々日出荷付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約570(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単2形乾電池×4本使用(別売)外形寸法幅233×高さ136×奥行62mm(キャリーハンドル収納時)消費電力3W定格出力500mW連続使用可能時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安)【スピーカー出力時】AM受信…約75時間、FM受信…約65時間、外部音声再生…約52時間【イヤホン使用時】AM受信…約113時間、FM受信…約121時間、外部音声再生…約91時間受信周波数AM…530-1700kHz、FM…76-108MHz端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ