COBセンサーウォールライト ソーラー式オーム電機当日出荷
昼は太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます3種類の取り付け方法マグネットで鉄板などに付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ市販の結束バンドで柵やフェンスなどに明るさ400ルーメン
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書質量(g)約165使用温度範囲(℃)-5~+45全光束(Lm)400保護等級JIS保護等級:IP65 ※粉塵などに対して「耐塵形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 0920:2003準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)113×96.5×52光源昼光色LED(交換はできません)モード切替調光OFF/100%/50%/10%使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)検知方式赤外線受動方式点灯保持時間約10秒取扱説明書(1.85MB)点灯回数満充電時:約270回、平均:春夏秋/約75回、冬/約50回 ※使用状況により異なることがあります