カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- ODELIC(オーデリック)(99)
- ELPA(29)
- コイズミ照明(15)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 山田照明(8)
- MOTTERU(8)
- 東芝ライテック(7)
- 東京メタル(7)
- KTC(6)
- 十川ゴム(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- 旭光電機工業(4)
- 新洋電気(4)
- 東芝(3)
- ドウシシャ(2)
- フィリップス(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
「e-17 60w」の検索結果
特価

ミニクリプトン電球 E17 60W形
オーム電機(2件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷口金E17、60W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット消費電力(W)54定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17
オーム電機(4件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ質量(g)73口金E17定格消費電力(W)12定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117電球の種類電球形蛍光灯
小形LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当
オーム電機(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品全長(mm)78質量(g)50定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入
オーム電機¥589税込¥6481セット(2個)当日出荷定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力60W消費電力(W)60定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形
オーム電機¥419~税込¥461~1個ほか翌々日出荷口金E17、60W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製形状PS35定格100V 54W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
ミニクリプトン電球 60W形
オーム電機(1件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)形状ガラス球 PS35定格100/110V54W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
ミニクリプトン球 60W
オーム電機¥299税込¥3291個当日出荷日本製ミニクリプトン電球 60ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35色ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V54W全高(mm)67口金E17エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 C形 6W
オーム電機(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)110質量(g)28口金E17定格消費電力(W)6定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.09外径(mm)35
LED電球 E17 C形 調光器対応
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。全長(mm)110色クリア質量(g)28口金E17定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35エコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 7.5W 調光器対応
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz口金E17定格消費電力(W)7.5全光束(Lm)760定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)101.3定格電流(mA)78光色電球色エコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 7.5W 調光器対応
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)105.3定格電流(mA)78エコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 4.9W 調光器対応
オーム電機(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 C形 2W 調光器対応
オーム電機(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)110色クリア質量(g)28口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球
オーム電機¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷日本製ミニクリプトン電球 クリア仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)色クリア口金E17エコロジー商品省エネ
ペンダントライト「電球別売」
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷おしゃれなガラスセードのペンダントライト コードアジャスター付き E17口金 LED電球が使用できます付属品保証書付取扱説明書材質セード:ガラス消費電力(W)60口金E17コード長さ(mm)650000使用電球白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下使用場所屋内専用(屋外使用禁止)